Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS C1/4TFAE Supapă de răcire prin evaporare și plutitor | AC4EGK 2ZDR4

WATTS C1/4TFAE Supapă de răcire prin evaporare și plutitor

În stoc
Element: AC4EGK Model: C1/4TFAERef încrucișat: 2ZDR4
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
€56.66 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă de răcire evaporativă și plutitor
Tip conexiuneComprimare
Materialul plutitorpolietilenă
Presiune maximă100 psi
Max. Temp.140 grade F
Lungimea tijei5-3/4 "
Materialul tijeiAlamă
Mărimea1 / 4 "
Debit supapă - Debit (1)1.5
Debit supapă - Debit (2)3
Debit supapă - Presiune (1)50
Debit supapă - Presiune (2)100
Materialul supapeiBronz

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)35.56
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8481809015
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Lungime și dimensiune de montare (11 "x 3/4")

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneMărimeaPreț
WATTS STD-CA Supapă de răcire prin evaporare și plutitor | AC4EGG 2ZDR1 STD-CAMNPT3 / 8 "€66.93
WATTS C3/8TF Supapă de răcire prin evaporare și plutitor | AC4EGH 2ZDR2 C3 / 8TFComprimare3 / 8 "€65.45
WATTS C1/4TF-1 Supapă de răcire prin evaporare și plutitor | AC4EGJ 2ZDR3 C1 / 4TF-1Comprimare1 / 4 "€47.86

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS C1/4TFAE Supapă de răcire prin evaporare și plutitor
€56.66 /unitate