Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS STD-CA Supapă de răcire prin evaporare și plutitor | AC4EGG 2ZDR1

WATTS Supapă și plutitor pentru răcire prin evaporare STD-CA

În stoc
Element: AC4EGG Model: STD-CARef încrucișat: 2ZDR1

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€69.72 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă de răcire evaporativă și plutitor
Tip conexiuneMNPT
Materialul plutitorpolietilenă
Presiune maximă100 psi
Max. Temp.140 grade F
Lungimea tijei2"
Materialul tijeiAlamă
Mărimea3 / 8 "
Debit supapă - Debit (1)1.5
Debit supapă - Debit (2)3
Debit supapă - Presiune (1)50
Debit supapă - Presiune (2)100
Materialul supapeiBronz

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)25.15
Lățimea navei (cm)3.56
Codul HS8481809015
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Lungime și dimensiune de montare (8 "x 3/4")

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneMărimeaPreț
WATTS C3/8TF Supapă de răcire prin evaporare și plutitor | AC4EGH 2ZDR2 C3 / 8TFComprimare3 / 8 "€68.18
WATTS C1/4TF-1 Supapă de răcire prin evaporare și plutitor | AC4EGJ 2ZDR3 C1 / 4TF-1Comprimare1 / 4 "€49.85
WATTS C1/4TFAE Supapă de răcire prin evaporare și plutitor | AC4EGK 2ZDR4 C1 / 4TFAEComprimare1 / 4 "€62.96

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS Supapă și plutitor pentru răcire prin evaporare STD-CA
€69.72 /unitate