WATTS C500-DOSY-G 2 1/2 Detector de presiune redusă Ansamblu antirefluent, dimensiune 2 1/2 inch, inox | CB9UUT 0206411

WATTS C500-DOSY-G 2 1/2 Detector de presiune redusă Ansamblu antirefluent, dimensiune 2 1/2 inch, inox

Articol: CB9UUT Model: C500-DOSY-G 2 1/2Crucea Ref: 0206411
€7,086.69 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPresă redusă. Adunare de zonă
Tip antireturAnsamblu detector de presiune redusă
Material corpOţel inoxidabil
Modelul corpuluiDrept
Dimensiune bypass3 / 4 "
Material discCauciuc
Conexiune de intrareÎmbinare cu flanșă
Dimensiunea intrării2 1 / 2 "
Max. Temp.140 de grade F
Max. Presiune de lucru175 PSI
Tip contorgpm
Min. Temp.33 de grade F
Conexiune la prizăÎmbinare cu flanșă
Material scaunCauciuc
TipTrusă

Detalii produs:

Detector de presiune redusă Ansamblu antiretur, dimensiune 2 1/2 inch, inox

Variante de produs

ProdusModelModelul corpuluiConexiune de intrareDimensiunea intrăriiConexiune la prizăPreț
WATTS C500Z-OSY-GPM 10 Detector de presiune redusă Ansamblu antirefluent, dimensiune 10 inchi, oțel inoxidabil | BY3TZH 0191341 C500Z-OSY-GPM 10Model ZÎmbinare cu flanșă10 "Îmbinare cu flanșă€28,743.67
RFQ
WATTS C500-OSY-LM 6 Detector de presiune redusă Ansamblu antirefluent, dimensiune 6 inchi, oțel inoxidabil | BY4LLH 0206635 C500-OSY-LM 6DreptÎmbinare cu flanșă6"Îmbinare cu flanșă€9,820.99
RFQ
WATTS C500-OSY-LM 4 Detector de presiune redusă Ansamblu antirefluent, dimensiune 4 inch, oțel inoxidabil | BY4LLJ 0206634 C500-OSY-LM 4DreptÎmbinare cu flanșă4"Îmbinare cu flanșă€6,655.85
RFQ
WATTS C500-OSY-LM 8 Detector de presiune redusă Ansamblu antirefluent, dimensiune 8 inchi, oțel inoxidabil | BY4LLK 0206636 C500-OSY-LM 8DreptÎmbinare cu flanșă8"Îmbinare cu flanșă€17,542.92
RFQ
WATTS C500Z-OSY-LM 2 1/2 Detector de presiune redusă Ansamblu antirefluent, dimensiune 2 1/2 inch, inox | BY4LLN 0206644 C500Z-OSY-LM 2 1/2Model ZÎmbinare cu flanșă2 1 / 2 "Îmbinare cu flanșă€5,603.75
RFQ
WATTS C500Z-BFG-LM 2 1/2 Detector de presiune redusă Ansamblu antirefluent, dimensiune 2 1/2 inch, inox | CA4GTX 0206680 C500Z-BFG-LM 2 1/2Model ZArticulație canelată2 1 / 2 "Articulație canelată€6,457.56
RFQ
WATTS C500Z-BFG-LM 3 Ansamblu antirefluent pentru detector de presiune redusă, dimensiune 3 inchi, oțel inoxidabil | CA4GTZ 0206681 C500Z-BFG-LM 3Model ZArticulație canelată3"Articulație canelată€7,151.55
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS C500-DOSY-G 2 1/2 Detector de presiune redusă Ansamblu antirefluent, dimensiune 2 1/2 inch, inox
€7,086.69 /unitate