WATTS DPG3-11/2-0-160 Manometru 1/4, intrare 1/8 inch, min. Temperatura -4 grade F, interval de la 0 la 160 Psi | BT4VLF 0651725

WATTS DPG3-11/2-0-160 Manometru 1/4, intrare 1/8 inch, min. Temperatura -4 grade F, interval de la 0 la 160 Psi

Articol: BT4VLF Model: DPG3-11/2-0-160 1/4Crucea Ref: 0651725
€52.90 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Cauza MaterialPolimer ABS
Dimensiunea cadranului1-1/2 "
Dimensiunea intrării1 / 8 "
Tipul de intrareFilet mascul
ConducePrezent
Mfr. SerieDPG-3
Min. Temp.-4 grade F
Domeniul de presiune0 la 160 psi
Element de detectareDa
Materialul arboreluiAlamă
Interval de temperatură-4 până la 176 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS DPG3-11/2-0-160 Manometru 1/4, intrare 1/8 inch, min. Temperatura -4 grade F, interval de la 0 la 160 Psi
€52.90 /unitate