WATTS DPG3-3-0-15 Manometru, intrare 1/4 inch, min. Temperatura -4 grade F, interval de la 0 la 15 Psi | BT4VKQ 0615714

WATTS DPG3-3-0-15 Manometru, intrare 1/4 inch, min. Temperatura -4 grade F, interval de la 0 la 15 Psi

Articol: BT4VKQ Model: DPG3-3-0-15Crucea Ref: 0615714
€91.45 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Cauza MaterialPolimer ABS
Dimensiunea cadranului3"
Dimensiunea intrării1 / 4 "
Tipul de intrareFilet mascul
ConducePrezent
Mfr. SerieDPG-3
Min. Temp.-4 grade F
Domeniul de presiune0 la 15 psi
Element de detectareDa
Materialul arboreluiAlamă
Interval de temperatură-4 până la 176 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1035

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS DPG3-3-0-15 Manometru, intrare 1/4 inch, min. Temperatura -4 grade F, interval de la 0 la 15 Psi
€91.45 /unitate