Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS FBV-3C Supapă cu bilă 1/4, admisie 1/4 inch, 400 grade. F Max. Temp., 600 Psi | CA9NQH 0547100

WATTS Supapă cu bilă 3/1 FBV-4C, intrare 1/4 inch, 400 grade. F Max. Temp., 600 Psi

În stoc
Articol: CA9NQH Model: FBV-3C 1/4Crucea Ref: 0547100
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
€13.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă
ServomotorNu
AsamblateNu
Material de bilăAlamă cromată
Finisaj corporalAlamă
Material corpAlamă
Tipul de controlManerul manetei
Conexiune de intrareFemelă filetată
Dimensiunea intrării1 / 4 "
Tip filet de intrareNPT
Tipul de intrareFemelă filetată
ConducePrezent
Max. Temp.400 de grade F
Mfr. SerieFBV-3C
Min. Temp.-40 grade F
Conexiune la prizăFemelă filetată
Dimensiunea de ieșire1 / 4 "
Tip OutletFemelă filetată
Tip de portComplet
Material scaunPTFE virgin
Materialul arborelui304 oțel inoxidabil
Tip tulpinăDovadă de explozie încărcată de jos
Proiectarea supapelor2-Piece
Material de spălatPTFE virgin
WOG (PSI)600 Psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1688

Detalii produs:

Supapă cu bilă, intrare 1/4 inch, 400 grade. F Max. Temp., 600 Psi

Variante de produs

ProdusModelMin. Temp.Material de bilăMaterial corpConexiune la prizăDimensiunea de ieșireTip OutletMaterialul arboreluiTipul de controlPreț
WATTS FBVS-3C 3 supape cu bilă, intrare de 3 inchi, 400 Psi | BY4AAQ 0547117 FBVS-3C 3-40 grade FAlamăAlamăPriză3"PrizăAlamăMâner Tee€393.67
Supapă cu bilă 3/3 WATTS FBVS-4C, intrare 3/4 inch, 600 Psi | BY6QZK 0547111 FBVS-3C 3/4-40 grade FAlamă cromatăAlamă-3 / 4 "PrizăAlamăManerul manetei€17.71
WATTS FBVS-3C 1/2 supapă cu bilă, intrare 1/2 inch, 600 Psi | BY6QZW 0547110 FBVS-3C 1/2-40 grade FAlamă cromatăAlamăPriză1 / 2 "PrizăAlamăManerul manetei€12.71
WATTS FBVS-3C Supapă cu bilă 1 1/4, intrare 1 1/4 inch, 600 Psi | BY7CTR 0547113 FBVS-3C 1 1/4-40 grade FAlamă cromatăAlamă-1-1/4 "PrizăAlamăManerul manetei€45.90
WATTS FBV-3C 4 supape cu bilă, intrare 4 inch, 400 de grade. F Max. Temp., 400 Psi | BY7JYP 0546845 FBV-3C 4-40 grade FAlamăAlamă-4"Femelă filetatăAlamăManerul manetei€727.80
RFQ
WATTS FBVS-3C 2 1/2 supapă cu bilă, intrare 2 1/2 inch, 600 Psi | BY7JYQ 0547116 FBVS-3C 2 1/2-40 grade FAlamă cromatăAlamă-2-1/2 "PrizăAlamăManerul manetei€285.71
WATTS FBV-3C-TH 1 supapă cu bilă, intrare de 1 inch, 400 de grade. F Max. Temp., 600 Psi | BY7LLH 0621002 FBV-3C-TH 1-40 grade FAlamăAlamă-1"Femelă filetatăAlamăManerul manetei€50.82

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS Supapă cu bilă 3/1 FBV-4C, intrare 1/4 inch, 400 grade. F Max. Temp., 600 Psi
€13.06 /unitate