Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS HY 430 Hidrant de perete 3 in | AD8CRG 4HXP7

WATTS Hidrant de perete HY 430 3 in

În stoc
Element: AD8CRG Model: HY 430Crucea Ref: 4HXP7
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
€413.93 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolHidrant de perete
Material carcasăFață de bronz / crom
Tip mânerCheia slăbită
Dimensiunea intrării3/4 "FNPT sau 1" MNPT
Lungime3.5 "
Dimensiunea de ieșireFurtun 3/4 "
Grosimea peretelui3"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.49
Înălțimea navei (cm)16.51
Lungimea navei (cm)21.84
Lățimea navei (cm)23.11
Codul HS8481801095
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Deschidere de perete recomandată (2 "x 4")

Variante de produs

ProdusModelMfr. SerieMaterial corpTipul de controlConexiune la prizăDimensiunea de ieșireTip OutletGrosimea pereteluiConexiune de intrarePreț
WATTS HY-420-14 Hidrant de perete, dimensiune admisie 3/4 inch sau 1 inch, grosime perete 14 inch | AC8WTZ 3EJG8 HY-420-14HY-420BronzCheie-3 / 4 "Filet mascul14 "-€570.31
WATTS HY-700-14 Hidrant de perete, dimensiune admisie 3/4 inch sau 1 inch, grosime perete 14 inch | AC8WUA 3EJG9 HY-700-14HY-700BronzCheie-3 / 4 "Filet mascul14 "-€2,192.08
WATTS HY-725-14 Hidrant de perete ascuns, dimensiune admisie 3/4 inch sau 1 inch, grosime perete 8 inch | AC8WUB 3EJH1 / HY725-14 HY-725-14HY-725BronzCheie-3 / 4 "Filet mascul8"-€870.09
WATTS HY-330 Hidrant de perete, Dimensiune admisie 3/4 inch sau 1 inch, grosime perete 4-1/2 inch | AD8CRF 4HXP6 / HY330 HY-330HY-330BronzCheie-3 / 4 "Filet mascul4-1/2 "-€784.21
WATTS HY 420 8 Hidrant de perete, dimensiune admisie 3/4 inch sau 1 inch, grosime perete 8 inch | AD8CRH 4HXP8 HY 420 8HY-420BronzCheie-3 / 4 "Filet mascul8"-€594.63
WATTS HY420 10 Hidrant de perete, dimensiune admisie 3/4 inch sau 1 inch, grosime perete 10 inch | AD8CRJ 4HXP9 SE420 10HY-420BronzCheie-3 / 4 "Filet mascul10 "-€633.35
WATTS HY 420 12 Hidrant de perete, Dimensiune admisie 3/4 inch sau 1 inch, grosime perete 12 inch | AD8CRK 4HXR1 HY 420 12HY-420BronzCheie-3 / 4 "Filet mascul12 "-€613.14

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS Hidrant de perete HY 430 3 in
€413.93 /unitate