WATTS ICV-125-2-2-T Supapă de reținere cu 6 napolitane, intrare de 6 inchi, fontă

Articol: BZ2XVP Model: ICV-125-2-2-T 6Crucea Ref: 0625505
€2,722.61 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVerifica valva
Material corpFontă
Stilul corpuluiDrept
Material discBronz aluminiu
Tipul disculuianafură
Dimensiunea intrării6"
Tipul de intrareanafură
Max. Temperatura de funcționare.121 Gradul C
Mfr. SerieICV-125-2-2-T
Min. Temp.-40 grade F
Dimensiunea de ieșire6"
Tip Outletanafură
Evaluare presiune13.8 Bar CWP la 66 grade C Bar
Material scaunEPDM

Detalii produs:

Supapă de reținere pentru napolitană, intrare de 6 inchi, fontă

Variante de produs

ProdusModelTipul disculuiDimensiunea intrăriiMin. Temp.Dimensiunea de ieșireEvaluare presiunePreț
WATTS ICV-125-2-2-T Supapă de reținere cu 2 napolitane, intrare de 2 inchi, fontă | BY7LLJ 0625500 ICV-125-2-2-T 2anafură2"-40 grade F2"13.8 Bar CWP la 66 grade C Bar€599.45
RFQ
WATTS ICV-125-2-2-T 2 1/2 Wafer Supapă, intrare 2 1/2 inch, fontă | BY7LLK 0625501 ICV-125-2-2-T 2 1/2anafură2-1/2 "-40 grade F2-1/2 "13.8 Bar CWP la 66 grade C Bar€950.12
RFQ
WATTS ICV-125-2-2-T Supapă de reținere cu 5 napolitane, intrare de 5 inchi, fontă | BY7LLL 0625504 ICV-125-2-2-T 5anafură5"-40 grade F5"13.8 Bar CWP la 66 grade C Bar€2,056.49
RFQ
WATTS ICV-125-2-2-T Supapă de reținere cu 8 napolitane, intrare de 8 inchi, fontă | BY7LLM 0625506 ICV-125-2-2-T 8anafură8"-40 grade F8"13.8 Bar CWP la 66 grade C Bar€4,189.73
WATTS ICV-125-2-2-T Supapă de reținere pentru 10 napolitane, intrare de 10 inchi, fontă | BY7LLN 0625507 ICV-125-2-2-T 10anafură10 "-40 grade F10 "13.8 Bar CWP la 66 grade C Bar€6,630.79
Supapă de reținere WATTS ICV-125-2-2-T cu 12 napolitane, intrare de 12 inchi, fontă | BY7LLP 0625508 ICV-125-2-2-T 12anafură12 "-40 grade F12 "13.8 Bar CWP la 66 grade C Bar€8,884.88
WATTS ICV-125-2-2-T Supapă de reținere cu 4 napolitane, intrare de 4 inchi, fontă | BY7QGU 0625503 ICV-125-2-2-T 4Wafer cu disc dublu4"-40 grade F4"13.8 Bar CWP la 66 de grade C Bar€1,265.99
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS ICV-125-2-2-T Supapă de reținere cu 6 napolitane, intrare de 6 inchi, fontă
€2,722.61 /unitate