WATTS LF007M2-QT 1 1/2 ansamblu supapă de reținere dublă, în linie, supapă cu bilă un sfert de tură, dimensiune 1 1/2 inch | CA9DCG 0063234

WATTS LF007M2-QT 1 1/2 ansamblu supapă de reținere dublă, în linie, supapă cu bilă un sfert de tură, dimensiune 1 1/2 inch

Articol: CA9DCG Model: LF007M2-QT 1 1/2Crucea Ref: 0063234
€1,102.47 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAnsamblu supapă de reținere dublă
Tip antireturAnsamblu supapă de reținere dublă
Finisaj corporalBronz turnat
Material corpBronz fără plumb
Modelul corpuluiIn linie
Stilul corpuluiIn linie
Material discsilicon
MontajNu
Conexiune de intrareFemelă filetată
Dimensiunea intrării1 1 / 2 "
Tip filet de intrareNPT
Tipul de intrareFemelă filetată
Max. Temp.180 de grade F
Max. Presiune de lucru175 PSI
Tip contorFără contor
Mfr. SerieLF007
Min. Temp.33 de grade F
Ziua OperațieiContinuu
Conexiune la prizăFemelă filetată
Dimensiunea de ieșire1-1/2 "
Tip OutletFemelă filetată
Material scaunPlastic proiectat
FiltruNu
Tip filetNPT
TipTrusă
Tipul supapeiRobinet cu bilă cu un sfert de tură

Detalii produs:

Ansamblu supapă de reținere dublă, în linie, supapă cu bilă un sfert de tură, dimensiune 1 1/2 inch

Variante de produs

ProdusModelTipul de intrareMaterial corpModelul corpuluiLungimeMax. Temp.Max. Presiune de lucruMin. Temp.Conexiune la prizăPreț
WATTS 3/4 LF007M3-QT-S Ansamblu supapă de reținere dublă 007 | AA7EGB 15W058 3/4 LF007M3-QT-S-Bronz-3.437 "180 grade F---€556.58
WATTS 1 LF007M1-QT-S Ansamblu supapă de reținere dublă 007 | AA7EGC 15W059 1 LF007M1-QT-S-Bronz-3.375 "180 grade F---€925.01
WATTS 2 LF007M1-QT-S Ansamblu supapă de reținere dublă 007 | AA7EGD 15W060 2 LF007M1-QT-S-Bronz-6.125 "180 grade F---€1,534.09
WATTS LF007M1-LF-UL 1 ansamblu supapă de reținere dublă, în linie, dimensiune 1 inch, bronz | BY7CCF 0122608 LF007M1-LF-UL 1Femelă filetatăBronz fără plumb--180 de grade F12.1 Bar33 de grade F-€603.73
RFQ
WATTS LF007M1-QT-S 1 ansamblu supapă de reținere dublă, în linie, supapă cu bilă un sfert de tură, dimensiune 1 inch | BY7CCG 0122609 LF007M1-QT-S 1Femelă filetatăBronz fără plumb--180 de grade F12.1 Bar33 de grade F-€803.50
RFQ
WATTS LFU007M1-QT 1 ansamblu supapă de reținere dublă, dreaptă, supapă cu bilă un sfert de tură, dimensiune 1 inch | BY7CCH 0122611 LFU007M1-QT 1Joint UnionBronz fără plumb--180 de grade F12.1 Bar33 de grade F-€747.26
RFQ
WATTS LF007-NRS 2 1/2 ansamblu supapă de reținere dublă, supapă cu tijă fără ridicare, dimensiune 2 1/2 inch | BY7CCJ 0122614 LF007-NRS 2 1/2Femelă filetatăFontă--110 de grade F12.1 Bar33 de grade F-€5,852.34
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS LF007M2-QT 1 1/2 ansamblu supapă de reținere dublă, în linie, supapă cu bilă un sfert de tură, dimensiune 1 1/2 inch
€1,102.47 /unitate