Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS LF263AP 20-175 Regulator 1/2, dimensiune 1/2 inch, pilot, 20 până la 175 psi reglabil | BP4QTR 161Z78

WATTS 0009898 Regulator, dimensiune 1/2 inch, pilot, reglabil de la 20 la 175 psi

În stoc
Articol: BP4QTR Model: LF263AP 20-175 1/2Crucea Ref: 161Z78

Descarcă-l Mai 20, luni
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
€1,101.11 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa de reglare a presiunii apei
Gama PSI reglabilă20 la 175 Psi
Interval reglabil de presiune redusă20 la 175 psi
Material corpAlama fără plumb
Material discBuna N
Conexiune de intrareFemelă filetată
Dimensiunea intrării1 / 2 "
Tip filet de intrareNPT
Tipul de intrareFemelă filetată
Max. Temperatura de funcționare.140 de grade F
Max. Presiune de lucru400 PSI
Mfr. SerieLF263AP
Conexiune la prizăFemelă filetată
Dimensiunea de ieșire1 / 2 "
Tip OutletFemelă filetată
Gama de reglare a presiunii3.4 Bar
FiltruNu
Stil3 Way
Tip filetNPT
Tăiați materialulOţel inoxidabil
Proiectarea supapelorMod 3

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5625

Detalii produs:

Regulator de presiune a apei, 3 căi, 20 până la 175 Psi, alamă

Variante de produs

ProdusModelInterval reglabil de presiune redusăMaterial corpMax. Presiune de lucruTăiați materialulPreț
WATTS LF263AP-V 1/2 Regulator de presiune a apei, 3 căi, 10 până la 35 Psi, aliaj de cupru siliciu | CA7TUA 0125550 LF263AP-V 1/210 la 35 psiAliaj de siliciu din cupru fără plumb300 PSIBronz€1,096.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS 0009898 Regulator, dimensiune 1/2 inch, pilot, reglabil de la 20 la 175 psi
€1,101.11 /unitate