Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS LF289-1/2 Disruptor de vid atmosferic, filet tată, NPT, dimensiune 1/2 inch, alamă | AF9FCU 29YL83

WATTS LF289-1/2" Disruptor de vid atmosferic, filet tată, NPT, dimensiune 1/2 inch, alamă

În stoc
Articol: AF9FCU Model: LF289-1/2"Crucea Ref: 29YL83
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
€495.48 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpărgător de vid rezistent la vărsări
Finisaj corporalBronz
Material corpAlama fără plumb
ConformitateASSE 1001, fără plumb
Tip conexiuneNPT
Material discCauciuc
MontajNu
Înălţime3.75 "
Dimensiunea intrării1 / 2 "
Tipul de intrareFilet mascul
MaterialBronz fără plumb
Presiune maximă150 psi
Max. Temp.180 de grade F
Max. Presiune de lucru10.3 Bar
Tip contorFără contor
Mfr. SerieLF289
Min. Temp.33 de grade F
Ziua OperațieiContinuu
Dimensiunea de ieșire1 / 2 "
Tip OutletFilet mascul
Pecetluisilicon
Mărimea1 / 2 "
FiltruNu
Temp. Gamă33 de grade până la 180 de grade F
Tip filetNPT
Tipul supapeiFără supapă de închidere
Lăţime2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5265
Înălțimea navei (cm)8.26
Lungimea navei (cm)9.53
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS8481301090

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeDimensiunea intrăriiDimensiunea de ieșireMărimeaLăţimePreț
WATTS LF289-3/4" Disruptor de vid atmosferic, filet tată, NPT, dimensiune 3/4 inch, alamă | AF9FCV 29YL84 LF289-3 / 4 "5"3 / 4 "3 / 4 "3 / 4 "3.75 "€1,009.03

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS LF289-1/2" Disruptor de vid atmosferic, filet tată, NPT, dimensiune 1/2 inch, alamă
€495.48 /unitate