Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS LF3005A 1/2 Uniune dielectrică, intrare 1/2 inch, 250 Psi max. Presiune | BQ6JPV 0009870

WATTS LF3005A Uniune dielectrică 1/2, intrare 1/2 inch, 250 Psi max. Presiune

În stoc
Articol: BQ6JPV Model: LF3005A 1/2Crucea Ref: 0009870

Descarcă-l Mai 20, luni
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
€29.40 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUniunea dielectrică
Material adaptorOţel
Materialul garnituriiBuna-N
Material de intrareOţel
Dimensiunea intrării1 / 2 "
Tipul de intrareFilet mascul
Materialul izolatorPolisulfonă
ConduceNu este prezent
Presiune maximă250 Psi
Mfr. SerieLF3005A
Material piulițăOţel
Material de ieșireAlama fără plumb
Dimensiunea de ieșire1 / 2 "
Tip OutletPriză
TipTrusă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2115

Detalii produs:

Uniune dielectrică, intrare 1/2 inch, 250 Psi max. Presiune

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea intrăriiDimensiunea de ieșirePreț
WATTS LF3005A Uniune dielectrică 3/4, intrare 3/4 inch, 250 Psi max. Presiune | BT2ZRN 0009871 LF3005A 3/43 / 4 "3 / 4 "€28.00

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS LF3005A Uniune dielectrică 1/2, intrare 1/2 inch, 250 Psi max. Presiune
€29.40 /unitate