WATTS LF3L-100 Supapă de reducere a presiunii 3/4, dimensiune 3/4 inch, 210 grade F, presiune de reducere 100 Psi | BP4FVR 0121327

WATTS Supapă de reducere a presiunii LF3L-100 3/4, dimensiune 3/4 inch, 210 grade F, presiune de reducere 100 Psi

Articol: BP4FVR Model: LF3L-100 3/4Crucea Ref: 0121327
€188.26 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Material corpAliaj de siliciu din cupru fără plumb
Dimensiunea intrării3 / 4 "
Tipul de intrareFilet mascul
ConduceNu este prezent
Max. Temp.210 de grade F
Mfr. SerieLF3L
Dimensiunea de ieșire3 / 4 "
Tip OutletFemelă filetată
Domeniul de presiune75 la 150 psi
Presiunea de relief100 Psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2354

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS Supapă de reducere a presiunii LF3L-100 3/4, dimensiune 3/4 inch, 210 grade F, presiune de reducere 100 Psi
€188.26 /unitate