Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS LF4001E Uniune dielectrică de 2 1/2, admisie de 2 1/2 inch, 250 Psi max. Presiune | BQ7KPT 0821465

WATTS LF4001E Uniune dielectrică 2 1/2, intrare 2 1/2 inch, 250 Psi max. Presiune

În stoc
Articol: BQ7KPT Model: LF4001E 2 1/2Crucea Ref: 0821465

Descarcă-l Mai 20, luni
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
€268.15 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUniunea dielectrică
Material adaptorOţel
Materialul garnituriiBuna-N
Material de intrareOţel
Dimensiunea intrării2-1/2 "
Tipul de intrareFemelă filetată
Materialul izolatorPolisulfonă
ConduceNu este prezent
Presiune maximă250 Psi
Mfr. SerieLF4001E
Material piulițăFier maleabil
Material de ieșireAlama fără plumb
Dimensiunea de ieșire2-1/2 "
Tip OutletPriză

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.1025

Detalii produs:

Uniune dielectrică, intrare 2 1/2 inch, 250 Psi max. Presiune

Variante de produs

ProdusModelMaterialul garnituriiDimensiunea intrăriiDimensiunea de ieșirePreț
WATTS LF4001E 1/2 Uniune dielectrică, intrare 1/2 inch, 250 Psi max. Presiune | BR6ZTA 0821460 LF4001E 1/2Buna N1 / 2 "1 / 2 "€36.47
WATTS LF4001E Uniune dielectrică 3/4, intrare 3/4 inch, 250 Psi max. Presiune | BR6ZTC 0821461 LF4001E 3/4Buna-N3 / 4 "3 / 4 "€36.47
WATTS LF4001E 1 uniune dielectrică, intrare de 1 inch, 250 Psi max. Presiune | BR6ZTD 0821462 LF4001E 1Buna N1"1"€80.65
WATTS LF4001E Uniune dielectrică 1 1/2, intrare 1 1/2 inch, 250 Psi max. Presiune | BR6ZTF 0821464 LF4001E 1 1/2Buna N1 1 / 2 "1-1/2 "€191.08
WATTS LF4001E Uniune dielectrică 1 1/4, intrare 1 1/4 inch, 250 Psi max. Presiune | BR6ZXY 0821463 LF4001E 1 1/4Buna N1 1 / 4 "1-1/4 "€131.50

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS LF4001E Uniune dielectrică 2 1/2, intrare 2 1/2 inch, 250 Psi max. Presiune
€268.15 /unitate