Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS LF4001E Uniune dielectrică 1 1/2, intrare 1 1/2 inch, 250 Psi max. Presiune | BR6ZTF 0821464

WATTS LF4001E Uniune dielectrică 1 1/2, intrare 1 1/2 inch, 250 Psi max. Presiune

În stoc
Articol: BR6ZTF Model: LF4001E 1 1/2Crucea Ref: 0821464

Descarcă-l Mai 20, luni
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
€191.08 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUniunea dielectrică
Material adaptorOţel
Materialul garnituriiBuna N
Presiune maximă a garniturii250 psi
Temperatura maximă a garniturii180 de grade F
Conexiune de intrareFemelă filetată
Material de intrareOţel
Dimensiunea intrării1 1 / 2 "
Tip filet de intrareIPS
Tipul de intrareFemelă filetată
Materialul izolatorPolisulfonă
ConduceNu este prezent
Max. Presiune de lucru250 PSI
Presiune maximă250 Psi
Mfr. SerieLF4001E
Material piulițăFier maleabil
Conexiune la prizăPriză
Material de ieșireAlama fără plumb
Dimensiunea de ieșire1-1/2 "
Tip OutletPriză
Temp.180 de grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.366

Detalii produs:

Uniune dielectrică, intrare 1 1/2 inch, 250 Psi max. Presiune

Variante de produs

ProdusModelMaterialul garnituriiDimensiunea intrăriiDimensiunea de ieșirePreț
WATTS LF4001E Uniune dielectrică de 2 1/2, admisie de 2 1/2 inch, 250 Psi max. Presiune | BQ7KPT 0821465 LF4001E 2 1/2Buna-N2-1/2 "2-1/2 "€268.15
WATTS LF4001E 1/2 Uniune dielectrică, intrare 1/2 inch, 250 Psi max. Presiune | BR6ZTA 0821460 LF4001E 1/2Buna N1 / 2 "1 / 2 "€36.47
WATTS LF4001E Uniune dielectrică 3/4, intrare 3/4 inch, 250 Psi max. Presiune | BR6ZTC 0821461 LF4001E 3/4Buna-N3 / 4 "3 / 4 "€36.47
WATTS LF4001E 1 uniune dielectrică, intrare de 1 inch, 250 Psi max. Presiune | BR6ZTD 0821462 LF4001E 1Buna N1"1"€80.65
WATTS LF4001E Uniune dielectrică 1 1/4, intrare 1 1/4 inch, 250 Psi max. Presiune | BR6ZXY 0821463 LF4001E 1 1/4Buna N1 1 / 4 "1-1/4 "€131.50

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS LF4001E Uniune dielectrică 1 1/2, intrare 1 1/2 inch, 250 Psi max. Presiune
€191.08 /unitate