WATTS Uniuni dielectrice seria LF4001E


Filtru
Presiunea maximă a garniturii: 250 psi , Temperatura maximă a garniturii: 180 de grade F , Conexiune de intrare: Femelă filetată , Material de intrare: Oţel , Tip filet de intrare: IPS , Tip admisie: Femelă filetată , Max. Presiune de lucru: 250 PSI , Mfr. Serie: LF4001E , Conexiune priză: Priză , Material de iesire: Alama fără plumb , Tip priză: Priză
StilModelMaterialul garnituriiDimensiunea intrăriiDimensiunea de ieșirePreț (ex. TVA)
A
LF4001E 2 1/2
Buna-N2-1/2 "2-1/2 "€268.15
B
LF4001E 3/4
Buna-N3 / 4 "3 / 4 "€36.46
C
LF4001E 1 1/2
Buna N1 1 / 2 "1-1/2 "€191.08
C
LF4001E 1 1/4
Buna N1 1 / 4 "1-1/4 "€131.50
C
LF4001E 1/2
Buna N1 / 2 "1 / 2 "€36.46
C
LF4001E 1
Buna N1"1"€80.65

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?