Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS LF4717-10CP Cot, intrare 1/2 inch, presiune 13.8 bar | BR6EQD 0472066

WATTS LF4717-10CP Cot, intrare 1/2 inch, presiune 13.8 bar

În stoc
Articol: BR6EQD Model: LF4717-10CPCrucea Ref: 0472066

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€80.14 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot
Unghi de îndoire90 Grade
Finisaj corporalAlama fără plumb
Material corpAlama fără plumb
Conexiune de intrareApăsați pentru a vă conecta
Dimensiunea intrării1 / 2 "
Tipul de intrareConectare rapidă
ConduceNu este prezent
Max. Presiune de lucru200 PSI
Mfr. SerieLF4717
Min. Temp.33 de grade F
Conexiune la prizăApăsați pentru a vă conecta
Dimensiunea de ieșire1 / 2 "
Tip OutletConectare rapidă
Temp.200 de grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6075

Detalii produs:

Cot, admisie de 1/2 inch, presiune de 13.8 bar

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpDimensiunea intrăriiMax. Presiune de lucruMfr. SerieMin. Temp.Dimensiunea de ieșirePreț
WATTS LF4717-14 Cot, admisie 3/4 inch, presiune 13.8 bar | BR4GPZ 0472017 LF4717-14Alama fără plumb3 / 4 "200 PSILF471733 de grade F3 / 4 "€20.53
WATTS LF4717-18 Cot, admisie de 1 inch, presiune 13.8 bar | BR4GQF 0472018 LF4717-18Alama fără plumb1"200 PSILF471733 de grade F1"€35.96
WATTS LF4722-14 Cot, intrare 3/4 inch, presiune 13.8 bar | BR4GQQ 0472032 LF4722-14Alama fără plumb3 / 4 "200 PSILF472233 de grade F3 / 4 "€23.10
WATTS LF4722-18 Cot, admisie de 1 inch, presiune 13.8 bar | BR4GQT 0472033 LF4722-18Alama fără plumb1"200 PSILF472233 de grade F1"€34.40
WATTS LF4717-08 Cot, intrare 3/8 inch, presiune 13.8 bar | BR4MWD 0472061 LF4717-08Alama fără plumb3 / 8 "200 PSILF471733 de grade F3 / 8 "€20.86
WATTS LF4717-14CP Cot, intrare 3/4 inch, presiune 13.8 bar | BR6EQE 0472067 LF4717-14CPAlama fără plumb3 / 4 "200 PSILF471733 de grade F3 / 4 "€96.58
WATTS 3517-18 Cot, dimensiune 1 inch, plastic | BR9EWA 0959300 3517-18-1"250 PSI-33 de grade F-€26.17

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS LF4717-10CP Cot, intrare 1/2 inch, presiune 13.8 bar
€80.14 /unitate