Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS LF4717R-1814 Cot de reducere cu conectare rapidă, intrare de 1 inch, presiune de 13.8 bar | BR4GQC 0472020

WATTS LF4717R-1814 Cot de reducere cu conectare rapidă, admisie de 1 inch, presiune de 13.8 bar

În stoc
Articol: BR4GQC Model: LF4717R-1814Crucea Ref: 0472020
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
€34.91 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReducerea cotului
Unghi de îndoire90 Grade
Finisaj corporalAlama fără plumb
Material corpAlama fără plumb
Conexiune de intrareApăsați pentru a vă conecta
Dimensiunea intrării1"
Tipul de intrareConectare rapidă
ConduceNu este prezent
Max. Presiune de lucru200 PSI
Mfr. SerieLF4717R
Min. Temp.33 de grade F
Conexiune la prizăApăsați pentru a vă conecta
Dimensiunea de ieșire3 / 4 "
Tip OutletConectare rapidă
Temp.200 de grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18

Detalii produs:

Cot de reducere cu conectare rapidă, admisie de 1 inch, presiune de 13.8 bar

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpDimensiunea intrăriiMax. Presiune de lucruMfr. SerieMin. Temp.Dimensiunea de ieșirePreț
WATTS 1017RB-0604 Cot de reducere cu conectare rapidă, intrare de 3/8 inch, presiune 10.3 bar | BQ2TER 0666146 1017RB-0604Polipropilenă3 / 8 "10.3 Bar1017RB33 de grade F1 / 4 "€56.99
WATTS LF4717R-1410 Cot de reducere cu conectare rapidă, intrare de 3/4 inch, presiune 13.8 bar | BR4GQE 0472019 LF4717R-1410Alama fără plumb3 / 4 "200 PSILF4717R33 de grade F1 / 2 "€20.03
WATTS 3517R-1410 R Cot de reducere cu conectare rapidă, intrare de 3/4 inch, presiune de 6.9 ​​bar | BR9EWF 0959339 3517R-1410 RPolisulfonă3 / 4 "6.9 Bar3517B33 de grade F1 / 2 "€19.52

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS LF4717R-1814 Cot de reducere cu conectare rapidă, admisie de 1 inch, presiune de 13.8 bar
€34.91 /unitate