Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS 1017RB-0604 Cot de reducere cu conectare rapidă, intrare de 3/8 inch, presiune 10.3 bar | BQ2TER 0666146

WATTS 1017RB-0604 Cot de reducere cu conectare rapidă, intrare de 3/8 inch, presiune de 10.3 bar

În stoc
Articol: BQ2TER Model: 1017RB-0604Crucea Ref: 0666146
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
€56.99 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReducerea cotului
Unghi de îndoire90 Grade
Finisaj corporalPlastic
Material corpPolipropilenă
Dimensiunea intrării3 / 8 "
Tipul de intrareConectare rapidă
ConduceNu este prezent
Max. Presiune de lucru10.3 Bar
Mfr. Serie1017RB
Min. Temp.33 de grade F
Dimensiunea de ieșire1 / 4 "
Tip OutletConectare rapidă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045

Detalii produs:

Cot de reducere cu conectare rapidă, admisie de 3/8 inch, presiune de 10.3 ​​bar

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpDimensiunea intrăriiMax. Presiune de lucruMfr. SerieMin. Temp.Dimensiunea de ieșirePreț
WATTS LF4717R-1814 Cot de reducere cu conectare rapidă, intrare de 1 inch, presiune de 13.8 bar | BR4GQC 0472020 LF4717R-1814Alama fără plumb1"200 PSILF4717R33 de grade F3 / 4 "€34.91
WATTS LF4717R-1410 Cot de reducere cu conectare rapidă, intrare de 3/4 inch, presiune 13.8 bar | BR4GQE 0472019 LF4717R-1410Alama fără plumb3 / 4 "200 PSILF4717R33 de grade F1 / 2 "€20.03
WATTS 3517R-1410 R Cot de reducere cu conectare rapidă, intrare de 3/4 inch, presiune de 6.9 ​​bar | BR9EWF 0959339 3517R-1410 RPolisulfonă3 / 4 "6.9 Bar3517B33 de grade F1 / 2 "€19.52

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS 1017RB-0604 Cot de reducere cu conectare rapidă, intrare de 3/8 inch, presiune de 10.3 bar
€56.99 /unitate