Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS LF53-100 Supapă de reducere a presiunii 1/2, intrare de 1/2 inch, presiune de reducere de 100 Psi | BP4FWT 0121435

WATTS Supapă de reducere a presiunii LF53-100 1/2, admisie de 1/2 inch, presiune de reducere 100 Psi

În stoc
Articol: BP4FWT Model: LF53-100 1/2Crucea Ref: 0121435
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
€201.99 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolValvă de eliberare a presiunii
Material corpAlamă
Conexiune de intrareFilet mascul
Dimensiunea intrării1 / 2 "
Tip filet de intrareNPT
Tipul de intrareFilet mascul
ConduceNu este prezent
Mfr. SerieLF53
Conexiune la prizăFemelă filetată
Dimensiunea de ieșire1 / 2 "
Tip OutletFemelă filetată
Domeniul de presiune75 la 125 Psi
Presiunea de relief100 Psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.27

Detalii produs:

Supapă de reducere a presiunii, intrare de 1/2 inch, presiune de reducere de 100 Psi

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea intrăriiDimensiunea de ieșirePresiunea de reliefPreț
WATTS LF53-75 Supapă de reducere a presiunii 1/2, admisie de 1/2 inch, presiune de reducere 75 Psi | BP4DWC 0121434 LF53-75 1/21 / 2 "1 / 2 "75 Psi€191.22
WATTS LF53-125 Supapă de reducere a presiunii 1/2, admisie de 1/2 inch, presiune de reducere 125 Psi | BP4FWX 0121436 LF53-125 1/21 / 2 "1 / 2 "125 psi€185.29
WATTS LF53-125 Supapă de reducere a presiunii 3/4, admisie de 3/4 inch, presiune de reducere 125 Psi | BP4FWY 0121438 LF53-125 3/43 / 4 "3 / 4 "125 psi€210.81
WATTS LF53-75 Supapă de reducere a presiunii 3/4, admisie de 3/4 inch, presiune de reducere 75 Psi | BP4FWZ 0121437 LF53-75 3/43 / 4 "3 / 4 "75 Psi€199.06
WATTS LF53-100 Supapă de reducere a presiunii 3/4, admisie de 3/4 inch, presiune de reducere 100 Psi | BR6EQR 0556051 LF53-100 3/43 / 4 "3 / 4 "100 Psi€224.98

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS Supapă de reducere a presiunii LF53-100 1/2, admisie de 1/2 inch, presiune de reducere 100 Psi
€201.99 /unitate