Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS LF53-75 Supapă de reducere a presiunii 3/4, admisie de 3/4 inch, presiune de reducere 75 Psi | BP4FWZ 0121437

WATTS Supapă de reducere a presiunii LF53-75 3/4, admisie de 3/4 inch, presiune de reducere 75 Psi

În stoc
Articol: BP4FWZ Model: LF53-75 3/4Crucea Ref: 0121437
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
€199.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolValvă de eliberare a presiunii
Material corpAlamă
Dimensiunea intrării3 / 4 "
Tipul de intrareFilet mascul
ConduceNu este prezent
Mfr. SerieLF53
Dimensiunea de ieșire3 / 4 "
Tip OutletFemelă filetată
Domeniul de presiune75 la 125 Psi
Presiunea de relief75 Psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1917

Detalii produs:

Supapă de reducere a presiunii, intrare de 3/4 inch, presiune de reducere de 75 Psi

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea intrăriiDimensiunea de ieșirePresiunea de reliefPreț
WATTS LF53-75 Supapă de reducere a presiunii 1/2, admisie de 1/2 inch, presiune de reducere 75 Psi | BP4DWC 0121434 LF53-75 1/21 / 2 "1 / 2 "75 Psi€191.22
WATTS LF53-100 Supapă de reducere a presiunii 1/2, intrare de 1/2 inch, presiune de reducere de 100 Psi | BP4FWT 0121435 LF53-100 1/21 / 2 "1 / 2 "100 Psi€201.99
WATTS LF53-125 Supapă de reducere a presiunii 1/2, admisie de 1/2 inch, presiune de reducere 125 Psi | BP4FWX 0121436 LF53-125 1/21 / 2 "1 / 2 "125 psi€185.29
WATTS LF53-125 Supapă de reducere a presiunii 3/4, admisie de 3/4 inch, presiune de reducere 125 Psi | BP4FWY 0121438 LF53-125 3/43 / 4 "3 / 4 "125 psi€210.81
WATTS LF53-100 Supapă de reducere a presiunii 3/4, admisie de 3/4 inch, presiune de reducere 100 Psi | BR6EQR 0556051 LF53-100 3/43 / 4 "3 / 4 "100 Psi€224.98

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS Supapă de reducere a presiunii LF53-75 3/4, admisie de 3/4 inch, presiune de reducere 75 Psi
€199.06 /unitate