WATTS LF757DCDA-OSY-CFM 8 Ansamblu detector de verificare dublă, în linie, îmbinare cu flanșă, dimensiune de 8 inchi | BY7DZZ 0122713

WATTS LF757DCDA-OSY-CFM 8 Ansamblu detector de verificare dublă, în linie, îmbinare cu flanșă, dimensiune de 8 inchi

Articol: BY7DZZ Model: LF757DCDA-OSY-CFM 8Crucea Ref: 0122713
€14,047.54 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAnsamblu supapă de reținere dublă
Finisaj corporalOţel inoxidabil
Material corpOţel inoxidabil
Stilul corpuluiIn linie
MontajNu
Dimensiunea intrării8"
Tipul de intrareÎmbinare cu flanșă
Max. Temp.140 de grade F
Max. Presiune de lucru12.1 Bar
Tip contorCFM
Mfr. SerieLF757DCDA
Min. Temp.33 de grade F
Ziua OperațieiContinuu
Dimensiunea de ieșire8"
Tip OutletÎmbinare cu flanșă
Material scaunPlastic proiectat
FiltruNu
TipTrusă
Tipul supapeiSupapă de gură exterioară a tijei și jugului

Detalii produs:

Ansamblu detector de verificare dublă, în linie, îmbinare cu flanșă, dimensiune de 8 inchi

Variante de produs

ProdusModelMfr. SerieModelul corpuluiStilul corpuluiMin. Temp.Conexiune la prizăDimensiunea de ieșireTip OutletTipul supapeiPreț
WATTS LF757DCDA-DOSY-CFM 3 Ansamblu detector de verificare dublă, în linie, îmbinare cu flanșă, dimensiune de 3 inchi | BY3XKR 0124727 LF757DCDA-DOSY-CFM 3LF757DCDAIn linieIn linie33 de grade FÎmbinare cu flanșă3"Îmbinare cu flanșăSupapă de gură exterioară a tijei și jugului€5,454.06
RFQ
WATTS LF757DCDA-DOSY-CFM 4 Ansamblu detector de verificare dublă, în linie, îmbinare cu flanșă, dimensiune de 4 inchi | BY3XKT 0124728 LF757DCDA-DOSY-CFM 4LF757DCDAIn linieIn linie33 de grade FÎmbinare cu flanșă4"Îmbinare cu flanșăSupapă de gură exterioară a tijei și jugului€4,953.27
RFQ
WATTS LF757DCDA-OSY-FXG-CFM Ansamblu detector de verificare dublă 2 1/2, în linie, îmbinare cu flanșă, dimensiune 2 1/2 inch | BY3XKU 0124730 LF757DCDA-OSY-FXG-CFM 2 1/2LF757DCDAIn linieIn linie33 de grade FArticulație canelată2-1/2 "Articulație canelatăSupapă de gură exterioară a tijei și jugului€6,127.59
RFQ
WATTS LF757DCDA-OSY-FXG-CFM 3 Ansamblu detector de verificare dublă, în linie, îmbinare cu flanșă, dimensiune de 3 inchi | BY3XKV 0124731 LF757DCDA-OSY-FXG-CFM 3LF757DCDAIn linieIn linie33 de grade FArticulație canelată3"Articulație canelatăSupapă de gură exterioară a tijei și jugului€6,527.09
RFQ
WATTS LF757DCDA-OSY-FXG-GPM 10 Ansamblu detector de verificare dublă, în linie, îmbinare cu flanșă, dimensiune 10 inchi | BY3XKW 0124732 LF757DCDA-OSY-FXG-GPM 10LF757DCDAIn linieIn linie33 de grade FArticulație canelată10 "Articulație canelatăSupapă de gură exterioară a tijei și jugului€19,160.93
RFQ
WATTS LF757DCDA-PIVXOSY-GPM 4 Ansamblu detector de verificare dublă, în linie, îmbinare cu flanșă, dimensiune de 4 inchi | BY3XKX 0124733 LF757DCDA-PIVXOSY-GPM 4LF757DCDAIn linieIn linie33 de grade FÎmbinare cu flanșă4"Îmbinare cu flanșăSupapa indicator indicator€6,934.03
RFQ
WATTS LF757DCDA-PIVXOSY-GPM 8 Ansamblu detector de verificare dublă, în linie, îmbinare cu flanșă, dimensiune de 8 inchi | BY3XKY 0124734 LF757DCDA-PIVXOSY-GPM 8LF757DCDAIn linieIn linie33 de grade FÎmbinare cu flanșă8"Îmbinare cu flanșăSupapa indicator indicator€16,269.67
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS LF757DCDA-OSY-CFM 8 Ansamblu detector de verificare dublă, în linie, îmbinare cu flanșă, dimensiune de 8 inchi
€14,047.54 /unitate