Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS LF777M1-60 Filtru 3/8 Y, intrare 3/8 inch, ieșire 3/8 inch, dimensiune ecran 60 ochiuri | BY4ZLR 0123125

WATTS LF777M1-60 Filtru 3/8 Y, intrare 3/8 inch, ieșire 3/8 inch, dimensiune ecran 60 ochiuri

În stoc
Articol: BY4ZLR Model: LF777M1-60 3/8Crucea Ref: 0123125
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
€246.55 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolY Filtru
Material corpAliaj de siliciu din cupru turnat fără plumb
Modelul corpuluiWye
Stilul corpuluiWye
Materialul de acoperireAliaj de siliciu din cupru fără plumb
Tipul capaculuiCapac cu garnitură
Materialul garnituriiGarlock
Conexiune de intrareFemelă filetată
Dimensiunea intrării3 / 8 "
Tip filet de intrareNPT
Tipul de intrareFemelă filetată
ConduceNu este prezent
Mfr. SerieLF777
Conexiune la prizăFemelă filetată
Dimensiunea de ieșire3 / 8 "
Tip OutletFemelă filetată
Tip capac de reținereCapac cu garnitură
Materialul ecranuluiOţel inoxidabil
Dimensiune ecran60 MESH
FiltruWye

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.198

Detalii produs:

Filtru Y, intrare de 3/8 inch, ieșire de 3/8 inch, dimensiune ecran de 60 ochiuri

Variante de produs

ProdusModelDimensiune ecranMaterial corpMaterialul de acoperireMaterialul garnituriiDimensiunea intrăriiPresiune maximăDimensiunea de ieșireTip capac de reținerePreț
WATTS LF777M1-06 Filtru 1 Y, intrare 1 inch, ieșire 1 inch, dimensiune ecran 1/16 | BY4ZKT 0123103 LF777M1-06 11 / 16 "Aliaj de siliciu din cupru turnat fără plumbAliaj de siliciu din cupru fără plumbGarlock1"-1"Capac cu garnitură€345.20
WATTS LF777M1-20 Filtru 1 1/4 Y, intrare 1 1/4 inch, ieșire 1 1/4 inch, dimensiune ecran 20 ochiuri | BY4ZKW 0123106 LF777M1-20 1 1/420 ochiuri de plasăAliaj de siliciu din cupru turnat fără plumbAliaj de siliciu din cupru fără plumbGarlock1 1 / 4 "-1-1/4 "Capac cu garnitură€420.18
Sita WATTS LF777M1-100 1 1/4 Y, dimensiune 1 1/4 inch x 1 1/4 inch, dimensiune ecran 100 mesh | BY4ZKY 0123108 LF777M1-100 1 1/4100 MESHAliaj de siliciu din cupru turnat fără plumbAliaj de siliciu din cupru fără plumbGarlock1 1 / 4 "-1-1/4 "Capac cu garnitură€451.00
WATTS LF777M1-06 Filtru 1 1/2 Y, intrare 1 1/2 inch, ieșire 1 1/2 inch, dimensiune ecran 1/16 | BY4ZLB 0123111 LF777M1-06 1 1/21 / 16 "Aliaj de siliciu din cupru turnat fără plumbAliaj de siliciu din cupru fără plumbGarlock1 1 / 2 "-1-1/2 "Capac cu garnitură€469.53
WATTS LF777M1-100 Filtru 1 1/2 Y, dimensiune 1 1/2 inch x 1 1/2 inch, dimensiune ecran 100 mesh | BY4ZLD 0123114 LF777M1-100 1 1/2100 MESHAliaj de siliciu din cupru turnat fără plumbAliaj de siliciu din cupru fără plumbGarlock1 1 / 2 "-1-1/2 "Capac cu garnitură€469.53
WATTS LF777M1-20 Filtru 1 1/2 Y, intrare 1 1/2 inch, ieșire 1 1/2 inch, dimensiune ecran 20 ochiuri | BY4ZLE 0123113 LF777M1-20 1 1/220 ochiuri de plasăAliaj de siliciu din cupru turnat fără plumbAliaj de siliciu din cupru fără plumbGarlock1 1 / 2 "-1-1/2 "Capac cu garnitură€469.53
WATTS LF777M1-80 Sita 1 Y, intrare 1 inch, ieșire 1 inch, dimensiune ecran 80 mesh | BY4ZLF 0123115 LF777M1-80 180 ochiuri de plasăAliaj de siliciu din cupru turnat fără plumbAliaj de siliciu din cupru fără plumbGarlock1"-1"Capac cu garnitură€320.58

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS LF777M1-60 Filtru 3/8 Y, intrare 3/8 inch, ieșire 3/8 inch, dimensiune ecran 60 ochiuri
€246.55 /unitate