Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS LF777S-20 Filtru 2 1/2 Y, intrare 2 1/2 inch, ieșire 2 1/2 inch, dimensiune ecran 20 ochiuri | CA8QML 0124007

WATTS LF777S-20 Filtru 2 1/2 Y, intrare 2 1/2 inch, ieșire 2 1/2 inch, dimensiune ecran de 20 ochiuri

În stoc
Articol: CA8QML Model: LF777S-20 2 1/2Crucea Ref: 0124007
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
€2,122.57 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolY Filtru
Material corpAliaj de siliciu din cupru turnat fără plumb
Modelul corpuluiWye
Stilul corpuluiWye
Materialul de acoperireAliaj de siliciu din cupru turnat fără plumb
Tipul capaculuiAtins cu mufa de închidere
Materialul garnituriiEPDM
Conexiune de intrareFemelă filetată
Dimensiunea intrării2 1 / 2 "
Tip filet de intrareNPT
Tipul de intrareFemelă filetată
ConduceNu este prezent
Mfr. SerieLF777S
Conexiune la prizăFemelă filetată
Dimensiunea de ieșire1 1 / 4 "
Tip OutletFemelă filetată
Tip capac de reținereAtins cu mufa de închidere
Materialul ecranuluiOţel inoxidabil
Dimensiune ecran20 ochiuri de plasă
FiltruWye

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.9388

Detalii produs:

Filtru Y, intrare 2 1/2 inch, ieșire 2 1/2 inch, dimensiune ecran de 20 ochiuri

Variante de produs

ProdusModelMaterialul de acoperireDimensiunea intrăriiDimensiunea de ieșireTip capac de reținereDimensiune ecranPreț
WATTS LF777SM1-60 Filtru 1 1/4 Y, intrare 1 1/4 inch, ieșire 1 1/4 inch, dimensiune ecran 60 ochiuri | BY4ZKV 0123105 LF777SM1-60 1 1/4Aliaj de siliciu din cupru turnat fără plumb1 1 / 4 "3 / 4 "Atins cu mufa de închidere60 MESH€460.27
WATTS LF777SM1-100 Filtru 1 1/4 Y, intrare 1 1/4 inch, ieșire 1 1/4 inch, dimensiune ecran 100 mesh | BY4ZKX 0123107 LF777SM1-100 1 1/4Aliaj de siliciu din cupru turnat fără plumb1 1 / 4 "3 / 4 "Atins cu mufa de închidere100 MESH€460.27
WATTS LF777SM1-40 Filtru 1 1/4 Y, intrare 1 1/4 inch, ieșire 1 1/4 inch, dimensiune ecran 40 ochiuri | BY4ZKZ 0123109 LF777SM1-40 1 1/4Aliaj de siliciu din cupru turnat fără plumb1 1 / 4 "3 / 4 "Atins cu mufa de închidere40 ochiuri de plasă€460.27
WATTS LF777SM1-60 Filtru 1 1/2 Y, intrare 1 1/2 inch, ieșire 1 1/2 inch, dimensiune ecran 60 ochiuri | BY4ZLA 0123110 LF777SM1-60 1 1/2Aliaj de siliciu din cupru turnat fără plumb1 1 / 2 "1"Atins cu mufa de închidere60 MESH€511.64
WATTS LF777SM1-100 Filtru 1 1/2 Y, intrare 1 1/2 inch, ieșire 1 1/2 inch, dimensiune ecran 100 mesh | BY4ZLC 0123112 LF777SM1-100 1 1/2Aliaj de siliciu din cupru turnat fără plumb1 1 / 2 "1"Atins cu mufa de închidere100 MESH€511.64
WATTS LF777S-40 Filtru 1 1/2 Y, intrare 1 1/2 inch, ieșire 1 1/2 inch, dimensiune ecran 40 ochiuri | BY4ZLG 0123116 LF777S-40 1 1/2Aliaj de siliciu din cupru turnat fără plumb1 1 / 2 "1"Atins cu mufa de închidere40 ochiuri de plasă€511.64
WATTS LF777SM1-80 Filtru 1 1/2 Y, intrare 1 1/2 inch, ieșire 1 1/2 inch, dimensiune ecran 80 ochiuri | BY4ZLJ 0123118 LF777SM1-80 1 1/2Aliaj de siliciu din cupru turnat fără plumb1 1 / 2 "1"Atins cu mufa de închidere80 ochiuri de plasă€511.64

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS LF777S-20 Filtru 2 1/2 Y, intrare 2 1/2 inch, ieșire 2 1/2 inch, dimensiune ecran de 20 ochiuri
€2,122.57 /unitate