Articol | Set de instrumente pentru întreținerea facilității |
Dimensiunea unității | 3 / 8 " |
Sunt incluse instrumente diverse | 6" Philips Bit, Brushes (2)Wire, (2)Art, 1-1/2" Paint, Cleaning Toothbrush, Files: 6 and 10" Round, 4-"-1, 6" Triangle, 8" Metal, 8" Wood, Scissors, Wire Strippers, Sharpen Stone, Utility Knife, Saw Handle, Tub"g Cutters: Small and Med, Snips, Cable Cutte |
Numărul de piese consumabile | 980 |
Numărul de instrumente diverse | 117 |
Număr de bucați | 1154 |
Numărul de clești | 3 |
Număr de șurubelnițe | 3 |
Număr de prize / accesorii | 24 |
Număr de instrumente izbitoare | 6 |
Numărul de chei | 19 |
Cleste incluse | Imbinare cu canelură 12", blocare 10", tăiere diagonală sârmă 7" |
Aplicație primară | Inginerie |
SAE sau Metric | SAE și Metric |
Șurubelnițe incluse | Phillips #3, 6", crestat 5/16" x 6", crestat 3/16" x 8" |
Instrumente izbitoare incluse | 1", Dalta pentru lemn, 3/4", Dalta pentru beton, Awl, Poanson central, 1/8", Poanson cu știft, 13", Pry Bar |
Depozitare scule inclusă | Da |
Tipul de stocare a instrumentului inclus | Coș de instrumente |
Chei incluse | Cheie, set de chei combinate cu rulare: 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2 și 9/16", Set chei hexagonale metrice: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, Cheie ajustabilă de 6 și 8", 10", cheie pentru țevi din aluminiu de 12" |