TRIPP LITE IS250HG Transformator de izolare Spital 250va | AD2NHN 3RY96

TRIPP LITE IS250HG Transformator de izolare Spital 250va

În stoc
Element: AD2NHN Model: IS250HGCrucea Ref: 3RY96

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€552.16 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTransformator de izolare de grad spitalicesc
CuloriAlb
Lungime cablu6ft
Adâncime7.75 "
Tip de carcasăTurnul vertical
Înălţime4.5 "
Hz60
Tensiune de intrare120 VAC
MontareBlatul de birou
Configurare plug NEMANEMA 5-15P-HG
Configurația recipientului NEMA5-15R-HG
Număr de puncte de desfacere2
Tensiune de ieșire120 VAC
Fază1
Temp. CreştereNu a fost votat
Evaluare VA250VA
Lăţime4.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.2325
Înălțimea navei (cm)18.29
Lungimea navei (cm)25.91
Lățimea navei (cm)18.54
Codul HS8504314065
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelLungime cabluAdâncimeÎnălţimeConfigurare plug NEMANumăr de puncte de desfacereEvaluare VALăţimePreț
TRIPP LITE IS1800HG Transformator de izolare Spital 1.8kva | AA8ZKE 1AYB2 IS1800HG10ft12.2 "7.75 "NEMA 5-20P-HG61.8kVA8.25 "€1,646.31
Transformator de izolare TRIPP LITE IS500HG Spital 500va | AD2NHP 3RY97 IS500HG10ft9.25 "5.75 "NEMA 5-15P-HG4500VA6.25 "€756.44
TRIPP LITE IS1000HG Transformator de izolare Spital 1kva | AD2NHQ 3RY98 IS1000HG10ft10.5 "7.75 "NEMA 5-15P-HG41kVA7.75 "€1,085.73

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TRIPP LITE IS250HG Transformator de izolare Spital 250va
€552.16 /unitate