Articol | Set de instrumente pentru întreținerea facilității |
Dimensiunea unității | 3 / 8 " |
Sunt incluse instrumente diverse | Bit Philips de 6 inchi, perii (2) sârmă, (2) artă, vopsea de 1-1/2 inchi, periuță de dinți de curățare, pile: rotund de 6 inchi, 4 inchi - 1, metal de 8 inchi, lemn de 8 inchi, foarfece, sârmă Decupatoare, piatră de ascuțit, mâner de ferăstrău, tăietori pentru cuve: mici și medii, tăietori, tăietor de cabluri, ferăstraie: gaură de 1 și 2-1/8 inchi, Woo de 15 inchi |
Numărul de piese consumabile | 0 |
Numărul de instrumente diverse | 69 |
Număr de bucați | 144 |
Numărul de clești | 2 |
Număr de șurubelnițe | 2 |
Număr de prize / accesorii | 35 |
Număr de instrumente izbitoare | 9 |
Numărul de chei | 27 |
Cleste incluse | Ac de blocare a nasului de 8 ", blocare de 10" |
Aplicație primară | Inginerie |
SAE sau Metric | SAE și Metric |
Șurubelnițe incluse | Șurubelniță multi-bit cu (2) extensie magnetică, șurubelniță Stubby multi-bit |
Instrumente izbitoare incluse | 1/2 ", și 1", daltă de lemn, 3/4 ", dalta din beton, mini bară de prăjitură, perforator de set de unghii 3/32, tufiță, perforator central, 1/8", perforator de pin, 13 ", bară de prindere |
Depozitare scule inclusă | Da |
Tipul de stocare a instrumentului inclus | Coș de instrumente |
Chei incluse | Set chei hexagonale SAE: 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32 și 1/4", Set chei combinate cu rulare: 1/ 4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2 și 9/16", Set chei hexagonale metrice: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 și 8 mm, 6, 8, 10" Chei ajustabile, țeavă din aluminiu de 12 inchi L |