VESTIL Seria HDC-305 Suport tambur hidraulic portabil/Rotator/Bârțuri


Filtru
Capacitate: 800 lbs. , Culoare: Albastru , Dimensiune tambur: 55 gal. , Material roata fata: Nylon umplut cu sticlă , Tip roată față: Rigid , Include: încărcător baterie , Material: Oţel , Max. Diametru tambur: 23.5 " , Min. Diametru tambur: 20.5 " , Număr de baterii: 1 , Număr roți rigide față: 2 , Numărul roților pivotante din spate: 2 , Materialul roții din spate: Poli pe oțel , Tip roată spate: Pivotant , Lățimea roții din spate: 2" , Blocarea roților: Da
StilModelLăţimeÎnălţimeLungimeÎnălțimea de ridicare Max.CP motorSursa de putereTip de rotatieVoltajPreț (ex. TVA)
A
HDC-305-72
39.94 "92.44 "72.5 "71.25 "-ManualTrageți lanțul-€4,878.47
RFQ
B
HDC-305-72-DC
39.94 "92.44 "72.5 "71.25 "1 CPFără fir electricTrageți lanțul12V c.c.€6,779.02
RFQ
C
HDC-305-72-AC
39.94 "92.44 "72.5 "71.25 "3/4 CPCu cablu electricTrageți lanțul115V AC€6,779.02
RFQ
D
HDC-305-60
46.88 "80.13 "72.5 "59.69 "-ManualManivelă-€6,202.77
RFQ
E
HDC-305-60-AC
46.88 "80.13 "72.5 "59.69 "3/4 CPCu cablu electricManivelă115V AC€6,593.87
RFQ
F
HDC-305-60-DC
46.88 "80.13 "72.5 "59.69 "1 CPFără fir electricManivelă12V c.c.€7,032.03
RFQ
G
HDC-305-96-AC
49.19 "118 "104.13 "97.56 "3/4 CPCu cablu electricTrageți lanțul115V AC€7,338.62
RFQ
H
HDC-305-84
49.19 "101.63 "104.13 "80.63 "-ManualTrageți lanțul-€5,218.13
RFQ
I
HDC-305-96
49.19 "118 "104.13 "97.56 "-ManualTrageți lanțul-€5,439.80
RFQ
J
HDC-305-84-DC
49.19 "101.63 "104.13 "80.63 "1 CPFără fir electricTrageți lanțul12V c.c.€7,116.95
RFQ
K
HDC-305-84-AC
49.19 "101.63 "104.13 "80.63 "3/4 CPCu cablu electricTrageți lanțul115V AC€7,116.95
RFQ
L
HDC-305-96-DC
49.19 "118 "104.13 "97.56 "1 CPFără fir electricTrageți lanțul12V c.c.€7,560.41
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?