VESTIL HDC-305-96 Suport tambur hidraulic, rotator și braț, 800 lb. Capacitate, albastru/galben

Articol: AG7TWB Model: HDC-305-96
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€5,439.80 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuport de tambur / rotator
acceptăTambur de 55 de galoane
Capacitate800 lbs.
Tip rotorRotitor rotativ
CuloriAlbastru
Material tamburOţel
Rotirea tamburului360 grade
Dimensiunea tamburului55 gal.
Dia roata fata.8"
Material roata fataNylon umplut cu sticlă
Tip roată fațăRigid
Lățimea roții din față2"
Înălţime118 "
Lungime104.13 "
Ridicați înălțimea96 In.
Înălțimea de ridicare Max.97.56 "
MaterialOţel
Max. Drum Dia.23.5 "
Unități de măsurareFIECARE
Min. Drum Dia.20.5 "
Numărul de roți rigide față2
Număr de rotile pivotante din spate2
Numărul de roți pivotante din spate2
Numărul de roți4
Sursa de putereManual
Material pentru rotile din spatePoli pe oțel
Dia roata spate.5"
Materialul roții din spatePoli pe oțel
Tip roată spatePivotant
Lățimea roții din spate2"
Tip de rotatieTrageți lanțul
Rotație totală360 grade
Blocarea roțilorDa
Lăţime49.19 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 264.15
Înălțimea navei (cm)295.91
Lungimea navei (cm)289.72
Lățimea navei (cm)124.94
Codul HS8428900290
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLăţimeÎnălţimeLungimeÎnălțimea de ridicare Max.CP motorSursa de putereTip de rotatieVoltajPreț
VESTIL HDC-305-60 Suport tambur hidraulic, rotator și braț, 800 lb. Capacitate, Albastru / Galben | AG7TVY HDC-305-6046.88 "80.13 "72.5 "59.69 "-ManualManivelă-€5,126.26
RFQ
VESTIL HDC-305-72 Suport tambur hidraulic, rotator și braț, 800 lb. Capacitate, Albastru / Galben | AG7TVZ HDC-305-7239.94 "92.44 "72.5 "71.25 "-ManualTrageți lanțul-€4,031.79
RFQ
VESTIL HDC-305-84 Suport tambur hidraulic, rotator și braț, 800 lb. Capacitate, Albastru / Galben | AG7TWA HDC-305-8449.19 "101.63 "104.13 "80.63 "-ManualTrageți lanțul-€4,312.50
RFQ
VESTIL HDC-305-60-AC Suport tambur hidraulic, rotator și braț, 800 lb. Capacitate, Albastru / Galben | AG8CUN HDC-305-60-AC46.88 "80.13 "72.5 "59.69 "3/4 CPCu cablu electricManivelă115V AC€5,449.48
RFQ
VESTIL HDC-305-60-DC Suport tambur hidraulic, rotator și braț, 800 lb. Capacitate, Albastru / Galben | AG8CUP HDC-305-60-DC46.88 "80.13 "72.5 "59.69 "1 CPFără fir electricManivelă12V c.c.€5,811.59
RFQ
VESTIL HDC-305-72-AC Suport tambur hidraulic, rotator și braț, 800 lb. Capacitate, Albastru / Galben | AG8CUQ HDC-305-72-AC39.94 "92.44 "72.5 "71.25 "3/4 CPCu cablu electricTrageți lanțul115V AC€5,602.49
RFQ
VESTIL HDC-305-72-DC Suport tambur hidraulic, rotator și braț, 800 lb. Capacitate, Albastru / Galben | AG8CUR HDC-305-72-DC39.94 "92.44 "72.5 "71.25 "1 CPFără fir electricTrageți lanțul12V c.c.€5,602.49
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL HDC-305-96 Suport tambur hidraulic, rotator și braț, 800 lb. Capacitate, albastru/galben
€5,439.80 /unitate