WATTS LF777SI Filtru 1 1/2 Wye, Dimensiune admisie 1-1/2 inch, Max. Temperatura de functionare 178 grade C | BY7XHD 0379115

WATTS LF777SI Filtru 1 1/2 Wye, Dimensiune admisie 1-1/2 inch, Max. Temperatura de functionare 178 grade C

Articol: BY7XHD Model: LF777SI 1 1/2Crucea Ref: 0379115
€210.14 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Material corpAliaj de siliciu din cupru turnat fără plumb
Stilul corpuluiWye
Materialul de acoperireAliaj de siliciu din cupru turnat fără plumb
Tipul capaculuiAtins cu mufa de închidere
Materialul garnituriiBNR
Dimensiunea intrării1-1/2 "
Tipul de intrareFemelă filetată
ConduceNu este prezent
Max. Temperatura de funcționare.178 Gradul C
Presiune maximă27.6 Bar
Mfr. SerieLF777SI
Min. Temp.32 de grade F
Dimensiunea de ieșire1-1/2 "
Tip OutletFemelă filetată
Material de conectareNu Plug
Evaluare presiune27.6 Bar la 99 de grade C
Materialul ecranuluiOţel inoxidabil
Dimensiune ecran20 ochiuri de plasă
FiltruWye
WOG (PSI)400 Psi la 210 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.3249

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS LF777SI Filtru 1 1/2 Wye, Dimensiune admisie 1-1/2 inch, Max. Temperatura de functionare 178 grade C
€210.14 /unitate