Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS LF8BC Disruptor de vid atmosferic, dimensiune 3/4 inch, conexiune FGHT x MGHT, lățime de 1 1/2 inch | AF9FCG 36JD40

WATTS Disruptor de vid atmosferic LF8BC, dimensiune 3/4 inch, conexiune FGHT x MGHT, lățime de 1 1/2 inch

În stoc
Element: AF9FCG Model: LF8BCCrucea Ref: 36JD40
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
€134.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFurtun de racord cu furtun
ConformitateASSE 1011, ANSI A112.1.3, fără plumb
Tip conexiuneGHT
Înălţime1.5 "
MaterialAlama fără plumb
Presiune maximă125 psi
Pecetluisilicon
Mărimea3 / 4 "
Temp. Gamă33 de grade până la 180 de grade F
Lăţime1.38 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)4.45
Lungimea navei (cm)11.59
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8481301090

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLăţimePreț
WATTS LF8B Conexiune furtun Disruptor de vid 3/4 inch | AF9FCF 29YL69 LF8B1.5 "1.38 "€49.39
WATTS LF8FR Disruptor de vid atmosferic, dimensiune 3/4 inch, conexiune FGHT x MGHT, lățime de 1 3/4 inch | AF9FCH 36JD44 LF8FR1.75 "1.75 "€126.80

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS Disruptor de vid atmosferic LF8BC, dimensiune 3/4 inch, conexiune FGHT x MGHT, lățime de 1 1/2 inch
€134.69 /unitate