WATTS LFB6400-LL Supapă cu bilă 2 1/2, admisie 2 1/2 inch, 450 grade. F Max. Temp., 400 Psi | CC6UYW 0125217

WATTS LFB6400-LL Supapă cu bilă 2 1/2, admisie 2 1/2 inch, 450 grade. F Max. Temp., 400 Psi

Articol: CC6UYW Model: LFB6400-LL 2 1/2Crucea Ref: 0125217
€3,132.70 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă
ServomotorNu
AsamblateDa
Material de bilă316 oțel inoxidabil
Finisaj corporalBronz
Material corpAliaj de siliciu din cupru fără plumb
Tipul de controlMâner manetă de blocare
Cv300 g / min
Conexiune de intrareFemelă filetată
Dimensiunea intrării2 1 / 2 "
Tip filet de intrareNPT
Tipul de intrareFemelă filetată
ConduceNu este prezent
Max. Temp.450 de grade F
Mfr. SerieLFB6400
Min. Temp.-55 grade F
Conexiune la prizăFemelă filetată
Dimensiunea de ieșire2-1/2 "
Tip OutletFemelă filetată
Tip de portStandard
Material scaunDurafill din PTFE armat cu carbon / sticlă
Materialul arborelui316 oțel inoxidabil
Tip tulpinăDovadă de explozie încărcată de jos
Cuplul500 in-lbs.
Proiectarea supapelor2-Piece
Material de spălatPTFE armat cu sticlă
WOG (PSI)400 Psi

Detalii produs:

Supapă cu bilă, intrare de 2 1/2 inch, 450 grade. F Max. Temp., 400 Psi

Variante de produs

ProdusModelMaterialul arboreluiMaterial de bilăTipul de controlTip tulpinăCuplulDimensiunea intrăriiMax. Temp.Min. Temp.Preț
WATTS LFB6400 1 supapă cu bilă, admisie de 1 inch, 450 de grade. F Max. Temp., 600 Psi | BT2ZRV 0123198 LFB6400 1316 oțel inoxidabil316 oțel inoxidabilManerul maneteiDovadă de explozie încărcată de jos150 in-lbs.1"450 de grade F-55 grade F€200.36
WATTS LFB6400 Supapă cu bilă 3/4, admisie 3/4 inch, 450 grade. F Max. Temp., 600 Psi | BY9JAK 0123196 LFB6400 3/4316 oțel inoxidabil316 oțel inoxidabilManerul maneteiDovadă de explozie încărcată de jos903 / 4 "450 de grade F-55 grade F€138.58
WATTS LFB6400 Supapă cu bilă 1/4, admisie 1/4 inch, 450 grade. F Max. Temp., 600 Psi | BY9WEN 0123190 LFB6400 1/4316 oțel inoxidabil316 oțel inoxidabilManerul maneteiDovadă de explozie încărcată de jos601 / 4 "450 de grade F-55 grade F€106.47
WATTS LFB6400 Supapă cu bilă 3/8, admisie 3/8 inch, 450 grade. F Max. Temp., 600 Psi | BY9WEP 0123192 LFB6400 3/8316 oțel inoxidabil316 oțel inoxidabilManerul maneteiDovadă de explozie încărcată de jos603 / 8 "450 de grade F-55 grade F€106.47
WATTS LFB6400 Supapă cu bilă 1/2, admisie 1/2 inch, 450 grade. F Max. Temp., 600 Psi | BY9WEQ 0123194 LFB6400 1/2316 oțel inoxidabil316 oțel inoxidabilManerul maneteiDovadă de explozie încărcată de jos601 / 2 "450 de grade F-55 grade F€106.47
WATTS LFB6400 Supapă cu bilă 1 1/2, admisie 1 1/2 inch, 450 grade. F Max. Temp., 600 Psi | BY9WER 0123202 LFB6400 1 1/2316 oțel inoxidabil316 oțel inoxidabilManerul maneteiDovadă de explozie încărcată de jos2501-1/2 "450 de grade F-55 grade F€351.09
WATTS LFB6400 2 supape cu bilă, intrare de 2 inchi, 450 de grade. F Max. Temp., 600 Psi | BY9WET 0123204 LFB6400 2316 oțel inoxidabil316 oțel inoxidabilManerul maneteiDovadă de explozie încărcată de jos3202"450 de grade F-55 grade F€553.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS LFB6400-LL Supapă cu bilă 2 1/2, admisie 2 1/2 inch, 450 grade. F Max. Temp., 400 Psi
€3,132.70 /unitate