AKRO-MILS 30234 Coșuri de depozitare din plastic Akrobins


Coșurile de depozitare agățate și stivuite din seria Akro-Mils 30234 sunt potrivite pentru organizarea pieselor și consumabilelor mici. Aceste pubele sunt ideale pentru utilizare în industriile industriale, de retail și de îngrijire a sănătății.

Filtru
Înălţime: 5 "până la 6" , Înălțime interioară: 4 3 / 4 " , Lungime interioară: 14 1 / 16 " , Lățimea interioară: 4 3 / 8 " , Lungime: 14 "până la 16" , Capacitate de incarcare: 50 lb. , Material: Polimer industrial , Nr. sloturi separatoare lungi: 1 , Înălțimea exterioară: 5" , Lungime exterioară: 14 3 / 4 " , Lățimea exterioară: 5 1 / 2 " , latime: 5 "până la 6"
StilModelCuloriCantitate pachetPreț (ex. TVA)
A
30234NEGRU
Negru12€24.65
B
30234BLU
Albastru12€24.65
C
30234CLAR
clar12€24.65
D
30234VERDE
Verde12€24.65
E
30234RED
Roșu12€24.65
F
30234PIATRA
Piatră12€24.65
G
30234 GALBEN
Galben12€24.65

30234 Coșuri de depozitare din plastic Akrobins

Coșurile de depozitare agățate și stivuite din seria Akro-Mils 30234 sunt potrivite pentru organizarea pieselor și consumabilelor mici. Aceste pubele sunt ideale pentru utilizare în industriile industriale, de retail și de îngrijire a sănătății.

DESCRIERE

  • Aceste pubele rezistente pot fi stivuite în siguranță una peste alta sau atârnate de panouri cu jaluzele sau sisteme de șine.
  • Sunt construite din polipropilenă de înaltă densitate care oferă o rezistență excelentă împotriva ruginii, apei și coroziunii.
  • Sunt proiectate pentru a rezista la temperaturi de până la 250 de grade Fahrenheit și sunt disponibile în diferite culori, inclusiv piatră, verde, negru, transparent, albastru, roșu și galben.
  • Acestea au fante mari pentru etichete frontale pentru scanarea codurilor de bare mai mari și nervuri laterale întărite pentru a adăuga rezistență atunci când sunt încărcate.

Accesorii compatibile

  • Akro-Mils 40234 Divizor de lungime: Acest separator durabil, din plastic, este proiectat pentru a se potrivi perfect în interiorul pubele din seria 30234 pentru a crea compartimente separate pentru a preveni amestecarea articolelor.

Întrebări Frecvente

La ce se folosește un pervaz de stivuire?

Coșurile din seria Akro-Mils 30234 au o margine de stivuire care ajută coșurile să fie stivuite în siguranță una peste alta, creând o soluție de depozitare care economisește spațiu.

Ce este o oprire anti-alunecare?

AcroBins sunt integrate cu un opritor anti-alunecare care previne deplasarea coșelor înainte în timpul transportului sau atunci când sunt atârnate în rafturi/panouri.

Cum pot curăța pubele?

  • Aceste pubele trebuie curățate pentru a îndepărta murdăria și resturile care s-au putut acumula în timpul transportului sau depozitării.
  • Utilizați întotdeauna o cârpă moale și un solvent blând pentru a curăța recipientele.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?