Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AKRO-MILS 30234BLACK Coș de agățat/stivuit, lungime 14-3/4 inchi, lățime 5-1/2 inchi, înălțime 5 inchi, negru | AC9NTN 3HRY2

AKRO-MILS 30234BLACK Coș pentru suspendare/stivuire, lungime 14-3/4 inchi, lățime 5-1/2 inci, înălțime 5 inchi, negru

În stoc
Articol: AC9NTN Model: 30234NEGRUCrucea Ref: 3HRY2
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
€24.65 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 12
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAgățați și stivuiți coșul
CuloriNegru
Înălţime5 "până la 6"
Lungimea interioară a fundului12 13 / 16 "
Înălțimea interioară4 3 / 4 "
Lungime interioară14 1 / 16 "
Lățimea interioară4 3 / 8 "
Lungime14 "până la 16"
Capacitate de încărcare50 lb.
MaterialPolimer industrial
Numărul de sloturi de divizare lungi1
În afara înălțimii5"
Lungime exterioară14 3 / 4 "
Lățimea exterioară5 1 / 2 "
Cantitate pachet12
Lăţime5 "până la 6"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3735
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)40.01
Lățimea navei (cm)16.51
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Detalii produs:

Variante de produs

ProdusModelCuloriCantitate pachetPreț
AKRO-MILS 30234STONE Coș de agățat/stivuitor, 14-3/4 inch lungime, 5-1/2 inch lățime, 5 inch înălțime, piatră | AB3MWE 1UGN4 30234PIATRAPiatră12€24.65
AKRO-MILS 30234GREEN Coș de agățat/stivuit, lungime 14-3/4 inchi, lățime 5-1/2 inci, înălțime 5 inchi, verde | AC3DZL 2RV68 30234VERDEVerde12€24.65
AKRO-MILS 30234SCLAR Coș de agățat/stivuit, lungime 14-3/4 inchi, lățime 5-1/2 inchi, înălțime 5 inchi, transparent | AD8GRD 4KER8 30234CLARclar12€24.65
AKRO-MILS 30234BLUE Coș pentru suspendare/stivuire, lungime 14-3/4 inchi, lățime 5-1/2 inci, înălțime 5 inci, albastru | AD9LNC 4TJ76 30234BLUAlbastru12€24.65
AKRO-MILS 30234RED Coș de agățat/stivuit, lungime 14-3/4 inchi, lățime 5-1/2 inci, înălțime 5 inci, roșu | AD9LND 4TJ77 30234REDRoșu12€24.65
AKRO-MILS 30234YELLO Coș pentru suspendare/stivuire, lungime 14-3/4 inchi, lățime 5-1/2 inci, înălțime 5 inci, galben | AD9LNE 4TJ78 30234 GALBENGalben12€24.65

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AKRO-MILS 30234BLACK Coș pentru suspendare/stivuire, lungime 14-3/4 inchi, lățime 5-1/2 inci, înălțime 5 inchi, negru
€24.65 /unitate