Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS LFBD3F Oprire scurgere 1/2 boiler, admisie 1/2 inch, 180 grade. F, 200 Psi presiune | CC7EUU 0123623

WATTS LFBD3F Oprire scurgere 1/2 boiler, admisie 1/2 inch, 180 grade. F, presiune de 200 Psi

În stoc
Articol: CC7EUU Model: LFBD3F 1/2Crucea Ref: 0123623
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
€29.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa de scurgere a cazanului
Material corpAlamă
Modelul corpuluiUnghi
Stilul corpuluiUnghi
Conexiune de intrareFemelă filetată
Dimensiunea intrării1 / 2 "
Tip filet de intrareIPS
Tipul de intrareFemelă filetată
ConduceNu este prezent
Max. Temperatura de funcționare.180 de grade F
Presiune maximă200 psi
Max. Presiunea aburului9999 Psi
Max. Temp.180 de grade F
Max. Presiune a apei9999 Psi
Max. Presiune de lucru200 PSI
Mfr. SerieLFBD
Conexiune la prizăFilet mascul
Dimensiunea de ieșire1 / 2 "
Tip OutletFilet mascul
dopNu
Presiunea de relief9999 Psi
FiltruNu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2453

Detalii produs:

Oprire scurgere cazan, admisie 1/2 inch, 180 grade. F, 200 Psi presiune

Variante de produs

ProdusModelMax. Temp.Material corpModelul corpuluiMfr. SerieDimensiunea de ieșireStilul corpuluiConexiune de intrareDimensiunea intrăriiPreț
WATTS BD-1C 1/2 FGD Oprire scurgere a cazanului, lipire dublă sau tată, dimensiune 1/2 inch | BR7LBC 0820898 BD-1C 1/2 FGD180 de grade FAlamăUnghi---Filet mascul1 / 2 "€27.76
RFQ
WATTS LFBD-2C 3/4 Oprire scurgere cazan, admisie 3/4 inch, 180 grade. F, 200 Psi presiune | CA2KAB 0123619 LFBD-2C 3/4180 de grade FAlamă-LFBD3 / 4 "Unghi-3 / 4 "€25.46
WATTS BD6 3/4 Oprire scurgere cazan, admisie 3/4 inch, 180 grade. F, 200 Psi presiune | CA7KVJ 0820904 BD6 3/4180 de grade FAlamă-BD3 / 4 "Drept-3 / 4 "€18.50
WATTS BD5 1/2 Oprire scurgere a cazanului, admisie 1/2 inch, 180 grade. F, 200 Psi presiune | CA7KVK 0820903 BD5 1/2180 de grade FAlamăDreptBD3 / 4 "DreptFilet mascul1 / 2 "€21.60
WATTS BD2 3/4 Oprire scurgere a cazanului, admisie 3/4 inch, 180 grade. F, 200 Psi presiune | CA7KVL 0820905 BD2 3/4180 de grade FAlamă-BD3 / 4 "Unghi-3 / 4 "€25.18
WATTS BD3F 1/2 opritor scurgere cazan, admisie 1/2 inch, 180 grade. F, 200 Psi presiune | CA7KVM 0820906 BD3F 1/2180 de grade FAlamăUnghiBD3 / 4 "UnghiFemelă filetată1 / 2 "€22.59
WATTS BD4F 3/4 Oprire scurgere cazan, admisie 3/4 inch, 180 grade. F, 200 Psi presiune | CA7KVN 0820908 BD4F 3/4180 de grade FAlamă-BD3 / 4 "Unghi-3 / 4 "€23.61

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS LFBD3F Oprire scurgere 1/2 boiler, admisie 1/2 inch, 180 grade. F, presiune de 200 Psi
€29.27 /unitate