Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS LFDPTG1-3 0-50 1/2 Manometru de presiune și temperatură, intrare 1/2 inch, 0 până la 50 Psi | BT6KHU 0121663

WATTS LFDPTG1-3 0-50 1/2 Manometru de presiune și temperatură, intrare 1/2 inch, 0 până la 50 Psi

În stoc
Articol: BT6KHU Model: LFDPTG1-3 0-50 1/2Crucea Ref: 0121663

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€201.89 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolManometru
Cauza MaterialOţel
Dimensiunea cadranului3"
IntrareDe jos
Conexiune de intrareFilet mascul
Dimensiunea intrării1 / 2 "
Tipul de intrareFilet mascul
ConduceNu este prezent
Max. Temperatura de funcționare.320 de grade F
Mfr. SerieLFDPTG-1
Min. Temp.60 de grade F
Domeniul de presiune0 la 50 psi
Element de detectareDa
Materialul arboreluiAlama fără plumb
Temp. Gamă60 până la 320 grade. F
Interval de temperatură60 la 320 de grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2344

Detalii produs:

Manometru de presiune și temperatură, intrare de 1/2 inch, 0 până la 50 Psi

Variante de produs

ProdusModelDomeniul de presiunePreț
WATTS LFDPTG1-3 0-75 1/2 Manometru de presiune și temperatură, intrare 1/2 inch, 0 până la 75 Psi | BT6RFC 0121664 LFDPTG1-3 0-75 1/20 la 75 Psi€201.89
WATTS LFDPTG1-3 0-200 1/2 Manometru de presiune și temperatură, intrare 1/2 inch, 0 până la 200 Psi | BT6WCT 0121665 LFDPTG1-3 0-200 1/20 la 200 psi€201.89

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS LFDPTG1-3 0-50 1/2 Manometru de presiune și temperatură, intrare 1/2 inch, 0 până la 50 Psi
€201.89 /unitate