WATTS LFFBV-4B Supapă cu bilă cu orificiu complet 3/8, bilă cromată, dimensiune 3/8 inch, alamă, pachet de 2 | CC2YNB 0555290

WATTS LFFBV-4B Supapă cu bilă cu orificiu complet 3/8, bilă cromată, dimensiune 3/8 inch, alamă, pachet de 2

Articol: CC2YNB Model: LFFBV-4B 3/8Crucea Ref: 0555290
€12.45 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă
Material de bilăAlamă cromată
Material corpAlama forjată
Tipul de controlMâner Tee
Conexiune de intrareFemelă filetată
Dimensiunea intrării3 / 8 "
Tip filet de intrareNPT
Max. Temp.400 de grade F
Min. Temp.-40 grade F
Conexiune la prizăFemelă filetată
Tip de portComplet
Material scaunPTFE virgin
Materialul arboreluiAlamă
Tip tulpinăDovadă de explozie încărcată de jos
Material de spălatPTFE virgin

Detalii produs:

Supapă cu bilă cu port complet, bilă cromată, dimensiune 3/8 inch, alamă, pachet de 2

Variante de produs

ProdusModelTip tulpinăMaterial de bilăMaterial corpCuplulTipul de controlDimensiunea intrăriiTip filet de intrareMax. Temp.Preț
WATTS FBV-TC-TH Supapă cu bilă 3/4 orificiu complet, conexiune la capăt filetat, dimensiune 3/4 inch, bronz, pachet de 2 | CA9QUG 0546720 FBV-TC-TH 3/4Dovadă de explozie încărcată de josAlamă cromatăBronz150 in-lbs.Mâner Tee3 / 4 "extensia ftp350 de grade F€79.72
RFQ
WATTS B6800 Supapă cu bilă cu orificiu complet de 1/2, conexiune cu capăt filetat, dimensiune 1/2 inch, alamă, pachet de 3 | CB2RLT 0394200 B6800 1/2Dovadă de explozieAlamă cromatăAlama forjată60 in-lbs.Manerul manetei1 / 2 "NPT450 de grade F€133.58
RFQ
WATTS B6800 Supapă cu bilă 1 1/2 orificiu complet, mamă Npt, dimensiune 1 1/2 inch, alamă, pachet de 3 | CB2RLU 0394280 B6800 1 1/2Dovadă de explozieAlamă cromatăAlamă320 in-lbs.Manerul manetei1 1 / 2 "NPT450 de grade F€432.89
RFQ
WATTS LFB6080 Vană cu bilă cu orificiu complet 1 1/4, conexiune la capătul Npt, dimensiune 1 1/4 inch, pachet de 2 | CC2YMG 0555209 LFB6080 1 1/4Dovadă de explozieAlamăAlamă250 in-lbs.Manerul manetei1 1 / 4 "NPT350 de grade F€283.00
RFQ
WATTS LFFBV-4B 1 supapă cu bilă cu orificiu complet, dimensiune 1 inch | CC2YMT 0555286 LFFBV-4B 1Dovadă de explozie încărcată de josAlamă cromatăAlama forjată-Manerul manetei1"NPT400 de grade F€20.98
RFQ
WATTS LFFBV-4B Supapă cu bilă cu orificiu complet 1/2, dimensiune 1/2 inch | CC2YNA 0555284 LFFBV-4B 1/2Dovadă de explozie încărcată de josAlamă cromatăAlama forjată-Manerul manetei1 / 2 "NPT400 de grade F€9.91
RFQ
WATTS LFFBV-4B Supapă cu bilă cu orificiu complet 3/4, bilă din alamă cromată fără plumb, dimensiune de 3/4 inch | CC2YNH 0555285 LFFBV-4B 3/4Dovadă de explozie încărcată de josAlamă cromatăAlama forjată-Manerul manetei3 / 4 "NPT400 de grade F€13.92
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS LFFBV-4B Supapă cu bilă cu orificiu complet 3/8, bilă cromată, dimensiune 3/8 inch, alamă, pachet de 2
€12.45 /unitate