Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS LFFBVS-3C-SS 1 1/2 supapă cu bilă și tijă, intrare 1 1/2 inch, 600 Psi | BY6KWX 0123472

WATTS LFFBVS-3C-SS 1 1/2 supapă cu bilă și tijă, intrare 1 1/2 inch, 600 Psi

În stoc
Articol: BY6KWX Model: LFFBVS-3C-SS 1 1/2Crucea Ref: 0123472

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€687.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă
ServomotorNu
AsamblateDa
Material de bilă316 oțel inoxidabil
Finisaj corporalAlamă
Material corpAlamă din aliaj de siliciu din cupru fără plumb
Tipul de controlManerul manetei
Conexiune de intrarePriză
Dimensiunea intrării1 1 / 2 "
Tipul de intrarePriză
ConduceNu este prezent
Max. Temp.400 de grade F
Mfr. SerieLFFBV-3C-SS
Min. Temp.-40 grade F
Conexiune la prizăPriză
Dimensiunea de ieșire1-1/2 "
Tip OutletPriză
Tip de portComplet
Material scaunPTFE virgin
Materialul arborelui316 oțel inoxidabil
Tip tulpinăDovadă de explozie încărcată de jos
Proiectarea supapelor2-Piece
Material de spălatPTFE virgin
WOG (PSI)600 Psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.0868

Detalii produs:

Supapă cu bilă și tijă, intrare de 1 1/2 inch, 600 Psi

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea intrăriiDimensiunea de ieșirePreț
WATTS LFFBVS-3C-SS 1/2 supapă cu bilă și tijă, intrare de 1/2 inch, 600 Psi | BY6KWU 0123468 LFFBVS-3C-SS 1/21 / 2 "1 / 2 "€218.71
WATTS LFFBVS-3C-SS 1 supapă cu bilă și tijă, intrare de 1 inch, 600 Psi | BY6KWV 0123470 LFFBVS-3C-SS 11"1"€366.39
WATTS LFFBVS-3C-SS 1 1/4 supapă cu bilă și tijă, intrare 1 1/4 inch, 600 Psi | BY6KWW 0123471 LFFBVS-3C-SS 1 1/41 1 / 4 "1-1/4 "€571.68
WATTS LFFBVS-3C-SS 2 supape cu bilă și tijă, intrare de 2 inchi, 600 Psi | BY6KWY 0123473 LFFBVS-3C-SS 22"2"€1,030.17

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS LFFBVS-3C-SS 1 1/2 supapă cu bilă și tijă, intrare 1 1/2 inch, 600 Psi
€687.73 /unitate