Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS LFLL40XL-M15 150-210 Supapă de reducere a presiunii și a temperaturii 3/4, dimensiune 3/4 inci, presiune de reducere 150 Psi | BP4DWB 0121429

WATTS LFLL40XL-M15 150-210 3/4 Supapă de reducere a presiunii și a temperaturii, dimensiune 3/4 inch, presiune de eliberare 150 Psi

În stoc
Articol: BP4DWB Model: LFLL40XL-M15 150-210 3/4Crucea Ref: 0121429
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
€924.62 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa de presiune și temperatură
Material corpAliaj de siliciu din cupru fără plumb
Dimensiunea intrării3 / 4 "
Tipul de intrareFilet mascul
ConduceNu este prezent
Mfr. SerieLFLL40XL
Dimensiunea de ieșire3 / 4 "
Tip OutletFemelă filetată
Domeniul de presiune75 la 150 psi
Presiunea de relief150 Psi
Lungime coadă1 21 / 32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.305

Detalii produs:

Supapă de reducere a temperaturii și a presiunii, dimensiune de 3/4 inci, presiune de reducere a presiunii de 150 Psi

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea intrăriiDimensiunea de ieșirePresiunea de reliefLungime coadăPreț
WATTS LFLLL40XL-M15 150210 Supapă de reducere a presiunii și a temperaturii 3/4, dimensiune 3/4 inci, presiune de reducere de 150 Psi | BP4FWR 0121430 LFLLL40XL-M15 150210 3/43 / 4 "3 / 4 "150 Psi1 25 / 32 "€969.69
WATTS LFLL40XL-M15 150-210 1 supapă de siguranță de presiune, dimensiune 1 inch, 2, 134000 Btu | BP4FWU 161Z84 LFLL40XL-M15 150-210 11"1"150 Psi1 25 / 32 "€2,660.02
WATTS LFLL40XL 75-210 Supapă de reducere a presiunii și a temperaturii 3/4, admisie de 3/4 inci, presiune de reducere 75 Psi | BP4FWV 0121432 LFLL40XL 75-210 3/43 / 4 "3 / 4 "75 Psi1 21 / 32 "€1,091.29

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS LFLL40XL-M15 150-210 3/4 Supapă de reducere a presiunii și a temperaturii, dimensiune 3/4 inch, presiune de eliberare 150 Psi
€924.62 /unitate