Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS LFLL40XL-M15 150-210 1 supapă de siguranță de presiune, dimensiune 1 inch, 2, 134000 Btu | BP4FWU 161Z84

WATTS 0121431 Supapă de siguranță a presiunii, dimensiune 1 inch, 2, 134000 Btu

În stoc
Articol: BP4FWU Model: LFLL40XL-M15 150-210 1Crucea Ref: 161Z84
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
€2,660.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa de presiune și temperatură
Material corpAliaj de siliciu din cupru fără plumb
Capacitate de descărcare2135000 btuh
Conexiune de intrareFilet mascul
Dimensiunea intrării1"
Tip filet de intrareNPT
Tipul de intrareFilet mascul
ConduceNu este prezent
Mfr. SerieLFLL40XL
Conexiune la prizăFemelă filetată
Dimensiunea de ieșire1"
Tip OutletFemelă filetată
Domeniul de presiune75 la 150 psi
Presiunea de relief150 Psi
Temperatura de relief210 de grade F
Lungime coadă1 25 / 32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.335

Detalii produs:

Supapă de reducere a temperaturii și a presiunii, dimensiune de 1 inchi, presiune de reducere a presiunii de 150 Psi

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea intrăriiDimensiunea de ieșirePresiunea de reliefLungime coadăPreț
WATTS LFLL40XL-M15 150-210 Supapă de reducere a presiunii și a temperaturii 3/4, dimensiune 3/4 inci, presiune de reducere 150 Psi | BP4DWB 0121429 LFLL40XL-M15 150-210 3/43 / 4 "3 / 4 "150 Psi1 21 / 32 "€924.62
WATTS LFLLL40XL-M15 150210 Supapă de reducere a presiunii și a temperaturii 3/4, dimensiune 3/4 inci, presiune de reducere de 150 Psi | BP4FWR 0121430 LFLLL40XL-M15 150210 3/43 / 4 "3 / 4 "150 Psi1 25 / 32 "€969.69
WATTS LFLL40XL 75-210 Supapă de reducere a presiunii și a temperaturii 3/4, admisie de 3/4 inci, presiune de reducere 75 Psi | BP4FWV 0121432 LFLL40XL 75-210 3/43 / 4 "3 / 4 "75 Psi1 21 / 32 "€1,091.29

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS 0121431 Supapă de siguranță a presiunii, dimensiune 1 inch, 2, 134000 Btu
€2,660.02 /unitate