WATTS LFM500-OSY-GPM 2 1/2 ansamblu antiretur, supapă de închidere, dimensiune 2 1/2 inch, oțel inoxidabil | CC8ZPY 0124783

WATTS LFM500-OSY-GPM 2 1/2 ansamblu antiretur, supapă de închidere, dimensiune 2 1/2 inch, oțel inoxidabil

Articol: CC8ZPY Model: LFM500-OSY-GPM 2 1/2Crucea Ref: 0124783
€9,083.11 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPresă redusă. Adunare de zonă
Tip antireturAnsamblu detector de presiune redusă
Material corpOţel inoxidabil
Modelul corpuluiDrept
Dimensiune bypass3 / 4 "
Material discCauciuc
Conexiune de intrareÎmbinare cu flanșă
Dimensiunea intrării2 1 / 2 "
Max. Temp.110 de grade F
Max. Presiune de lucru175 PSI
Tip contorgpm
Min. Temp.33 de grade F
Conexiune la prizăÎmbinare cu flanșă
Material scaunCauciuc
TipTrusă

Detalii produs:

Ansamblu antiretur, supapă de închidere, dimensiune 2 1/2 inch, oțel inoxidabil

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea intrăriiPreț
WATTS LFM500-OSY-CFM 2 1/2 Detector de presiune redusă Ansamblu antirefluent, dimensiune 2 1/2 inch, fără plumb | CC8ZPJ 0124777 LFM500-OSY-CFM 2 1/22 1 / 2 "€7,506.70
RFQ
WATTS LFM500-OSY-CFM 3 Detector de presiune redusă Ansamblu antirefluent, dimensiune 3 inchi, fără plumb | CC8ZPK 0124778 LFM500-OSY-CFM 33"€8,295.38
RFQ
WATTS LFM500-OSY-GPM 8 Detector de presiune redusă Ansamblu antirefluent, dimensiune 8 inchi, fără plumb | CC8ZPN 0124787 LFM500-OSY-GPM 88"€24,804.30
RFQ
WATTS LFM500-OSY-CFM 4 Ansamblu antiretur, supapă de închidere, dimensiune 3 inchi, oțel inoxidabil | CC8ZPP 0124779 LFM500-OSY-CFM 44"€9,782.51
RFQ
WATTS LFM500-OSY-CFM 6 Detector de presiune redusă Ansamblu antirefluent, dimensiune 6 inchi, fără plumb | CC8ZPQ 0124780 LFM500-OSY-CFM 66"€14,362.30
RFQ
WATTS LFM500-OSY-GPM 4 Detector de presiune redusă Ansamblu antirefluent, dimensiune 4 inchi, fără plumb | CC8ZPR 0124785 LFM500-OSY-GPM 44"€9,782.51
RFQ
WATTS LFM500-OSY-CFM 10 Ansamblu antiretur, supapă de închidere, dimensiune 3 inchi, oțel inoxidabil | CC8ZPT 0124782 LFM500-OSY-CFM 1010 "€35,383.17
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS LFM500-OSY-GPM 2 1/2 ansamblu antiretur, supapă de închidere, dimensiune 2 1/2 inch, oțel inoxidabil
€9,083.11 /unitate