WATTS LFM500Z-BFG-GPM 6 Ansamblu antiretur, supapă fluture, model Z, dimensiune 6 inch, inox | CC8ZRC 0124815

WATTS LFM500Z-BFG-GPM 6 Ansamblu antiretur, supapă fluture, model Z, dimensiune 6 inch, inox

Articol: CC8ZRC Model: LFM500Z-BFG-GPM 6Crucea Ref: 0124815
€19,802.68 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPresă redusă. Adunare de zonă
Tip antireturAnsamblu detector de presiune redusă
Material corpOţel inoxidabil
Modelul corpuluiModel Z
Dimensiune bypass3 / 4 "
Conexiune de intrareArticulație canelată
Dimensiunea intrării6"
Max. Temp.110 de grade F
Max. Presiune de lucru175 PSI
Tip contorgpm
Min. Temp.33 de grade F
Conexiune la prizăArticulație canelată
Material scaunCauciuc
TipTrusă

Detalii produs:

Ansamblu antiretur, supapă fluture, model Z, dimensiune 6 inch, inox

Variante de produs

ProdusModelModelul corpuluiConexiune de intrareDimensiunea intrăriiConexiune la prizăPreț
WATTS LFM500Z-OSY-GPM 6 Detector de presiune redusă Ansamblu antirefluent, dimensiune 6 inchi, model Z | CC8ZQG 0124799 LFM500Z-OSY-GPM 6Model ZÎmbinare cu flanșă6"Îmbinare cu flanșă€15,824.28
RFQ
WATTS LFM500Z-OSY-GPM 8 Detector de presiune redusă Ansamblu antirefluent, dimensiune 8 inchi, model Z | CC8ZQH 0124800 LFM500Z-OSY-GPM 8Model ZÎmbinare cu flanșă8"Îmbinare cu flanșă€26,207.96
RFQ
WATTS LFM500Z-OSY-CFM 8 Detector de presiune redusă Ansamblu antirefluent, dimensiune 8 inchi, fără plumb | CC8ZQJ 0124796 LFM500Z-OSY-CFM 8Model ZÎmbinare cu flanșă8"Îmbinare cu flanșă€26,207.96
RFQ
WATTS LFM500Z-OSY-GPM 3 Detector de presiune redusă Ansamblu antirefluent, dimensiune 3 inchi, model Z | CC8ZQP 0124797 LFM500Z-OSY-GPM 3Model NÎmbinare cu flanșă3"Îmbinare cu flanșă€9,090.00
RFQ
WATTS LFM500Z-BFG-CFM 6 Detector de presiune redusă Ansamblu antirefluent, dimensiune 6 inchi, fără plumb | CC8ZQV 0124811 LFM500Z-BFG-CFM 6Model ZArticulație canelată6"Articulație canelată€16,365.85
RFQ
WATTS LFM500Z-BFG-CFM 2 1/2 Ansamblu antiretur, supapă fluture, model Z, dimensiune 2 1/2 inch, inox | CC8ZQW 0124808 LFM500Z-BFG-CFM 2 1/2Model ZArticulație canelată2 1 / 2 "Articulație canelată€8,699.36
RFQ
WATTS LFM500Z-BFG-GPM 2 1/2 Detector de presiune redusă Ansamblu antirefluent, dimensiune 2 1/2 inch, model Z | CC8ZQZ 0124812 LFM500Z-BFG-GPM 2 1/2Model ZArticulație canelată2 1 / 2 "Articulație canelată€8,699.36
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS LFM500Z-BFG-GPM 6 Ansamblu antiretur, supapă fluture, model Z, dimensiune 6 inch, inox
€19,802.68 /unitate