Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS LFN388-SC Disruptor de vid atmosferic 3/8, filet mamă, Npt, dimensiune 3/8 inch, alamă

În stoc
Articol: BY7EBN Model: LFN388-SC 3/8Crucea Ref: 0122751

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€290.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de vid atmosferic
Finisaj corporalChrome satinat
Material corpAlama fără plumb
Stilul corpuluiDrept
Material discsilicon
MontajNu
Dimensiunea intrării3 / 8 "
Tipul de intrareFemelă filetată
Max. Temp.180 de grade F
Max. Presiune de lucru8.6 Bar
Tip contorFără contor
Mfr. SerieLFN388
Min. Temp.33 de grade F
Ziua OperațieiNon Continuu
Dimensiunea de ieșire3 / 8 "
Tip OutletFemelă filetată
Material scaunsilicon
FiltruNu
Tip filetNPT
Tipul supapeiFără supapă de închidere

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2502

Detalii produs:

Spărgător de vid atmosferic, filet mamă, Npt, dimensiune 3/8 inch, alamă

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea intrăriiMax. Temp.Max. Presiune de lucruMin. Temp.Dimensiunea de ieșirePreț
WATTS LFN388 Disrupator de vid atmosferic 3/8, filet mamă, Npt, dimensiune 3/8 inch, alamă | BY6PNM 0792064 LFN388 3/83 / 8 "180 de grade F125 psi33 de grade F3 / 8 "€171.42
WATTS LFN388-C Disruptor de vid atmosferic 1/4, filet mamă, Npt, dimensiune 1/4 inch, alamă | BY8ETH 0792061 LFN388-C 1/41 / 4 "180 de grade F8.6 Bar33 de grade F1 / 4 "€226.50
WATTS LFN388 Disrupător de vid atmosferic 1/4, filet mamă, Npt, dimensiune 1/4 inch, alamă | BY8ETK 0792062 LFN388 1/41 / 4 "180 de grade F8.6 Bar33 de grade F1 / 4 "€147.73
WATTS LFN388-SC Disrupator de vid atmosferic 1/4, filet mamă, Npt, dimensiune 1/4 inch, alamă | BY8ETL 0792063 LFN388-SC 1/41 / 4 "180 de grade F8.6 Bar33 de grade F1 / 4 "€201.45
WATTS LFN388-C Disruptor de vid atmosferic 3/8, filet mamă, Npt, dimensiune 3/8 inch, alamă | BY8ETM 0792065 LFN388-C 3/83 / 8 "180 de grade F8.6 Bar33 de grade F3 / 8 "€306.19
WATTS LF8AC Disruptor de vid atmosferic, dimensiune 3/4 inch, conexiune FGHT x MGHT, lățime de 1 1/2 inch | CH9PUD 36JD43 LF8AC-----€109.12
WATTS LF8A Disruptor de vid atmosferic, dimensiune 3/4 inch, conexiune GHT, cupru silicon fără plumb | CH9PUE 36JD38 LF8A-----€132.14

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS LFN388-SC Disruptor de vid atmosferic 3/8, filet mamă, Npt, dimensiune 3/8 inch, alamă
€290.06 /unitate