Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS LFWAMV-W-FLXIPS Supapă unghiulară 3/4X3/4, intrare 3/4 inch, presiune 125 Psi | CC3KHE 0123015

WATTS LFWAMV-W-FLXIPS 3/4X3/4 Supapă de măsurare a unghiului, intrare de 3/4 inch, presiune 125 Psi

În stoc
Articol: CC3KHE Model: LFWAMV-W-FLXIPS 3/4X3/4Crucea Ref: 0123015
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
€155.13 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolunghi Valve
Material corpAliaj de siliciu din cupru turnat fără plumb
Tipul de controlRoată de mână
Conexiune de intrareFlare Joint
Dimensiunea intrării3 / 4 "
Tipul de intrareFlare Joint
ConduceNu este prezent
Presiune maximă125 psi
Mfr. SerieLFWAMV
Conexiune la prizăFemelă filetată
Dimensiunea de ieșire3 / 4 "
Tip OutletFemelă filetată

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.495

Detalii produs:

Supapă unghiulară, intrare 3/4 inch, presiune 125 Psi

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea intrăriiPreț
WATTS LFWAMV-FLXIPS Supapă de măsurare a unghiului 1X3/4, intrare 1 inch, ieșire 3/4 inch, 125 Psi | BZ6XTL 0123018 LFWAMV-FLXIPS 1X3/41"€173.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS LFWAMV-W-FLXIPS 3/4X3/4 Supapă de măsurare a unghiului, intrare de 3/4 inch, presiune 125 Psi
€155.13 /unitate