WATTS M400-DOSY 2 1/2 ansamblu antiretur, supapă de închidere, dimensiune 2 1/2 inch, oțel inoxidabil | CB9UTW 0206395

WATTS M400-DOSY 2 1/2 Backflow Preventer Assembly, Shutoff Valve, 2 1/2 Inch Size, Stainless Steel

Item: CB9UTW Model: M400-DOSY 2 1/2Crucea Ref: 0206395
€6,836.03 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPresă redusă. Adunare de zonă
Tip antireturAnsamblu zonă cu presiune redusă
Material corpOţel inoxidabil
Modelul corpuluiDrept
Conexiune de intrareÎmbinare cu flanșă
Dimensiunea intrării2 1 / 2 "
Max. Temp.110 de grade F
Max. Presiune de lucru175 PSI
Min. Temp.33 de grade F
Conexiune la prizăÎmbinare cu flanșă
Material scaunCauciuc
TipTrusă

Detalii produs:

Ansamblu antiretur, supapă de închidere, dimensiune 2 1/2 inch, oțel inoxidabil

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea intrăriiPreț
WATTS M400-DOSY 3 zone de presiune redusă ansamblu antirefluent, dimensiune 3 inchi, oțel inoxidabil | CB9UTZ 0206396 M400-DOSY 33"€6,356.95
RFQ
WATTS M400-DOSY 4 zone de presiune redusă ansamblu antirefluent, dimensiune 4 inch, oțel inoxidabil | CB9UUC 0206397 M400-DOSY 44"€8,455.21
RFQ
WATTS M400-DOSY 6 Ansamblu antiretur, supapă de închidere, model N, dimensiune 6 inch, inox | CB9UUH 0206398 M400-DOSY 66"€13,209.57
RFQ
WATTS M400-DOSY 8 Ansamblu de prevenire a refluxului zonei de presiune redusă, supapă de închidere, dimensiune 8 inchi, inox | CC9ZZM 0206495 M400-DOSY 88"€20,125.37
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS M400-DOSY 2 1/2 Backflow Preventer Assembly, Shutoff Valve, 2 1/2 Inch Size, Stainless Steel
€6,836.03 /unitate