Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS P777-60 Filtru 1/4 Y, admisie 1/4 inch, 9999 grade. C, 21 Bar | BY6DYJ 0384769

WATTS P777-60 Filtru 1/4 Y, intrare 1/4 inch, 9999 grade. C, 21 Bar

În stoc
Articol: BY6DYJ Model: P777-60 1/4Crucea Ref: 0384769
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
€32.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolY Filtru
Material corpPlastic Noryl
Modelul corpuluiWye
Stilul corpuluiWye
Conexiune de intrareFemelă filetată
Dimensiunea intrării1 / 4 "
Tip filet de intrareNPT
Tipul de intrareFemelă filetată
ConduceNu este prezent
Max. Temperatura de funcționare.9999 de grade F
Presiune maximă300 psi
Mfr. SerieP777
Min. Temp.9999 de grade F
Conexiune la prizăFemelă filetată
Dimensiunea de ieșire1 / 4 "
Tip OutletFemelă filetată
Material de conectarePlastic Noryl
Evaluare presiune9999 Bar
Materialul ecranuluiOţel inoxidabil
Dimensiune ecran100 MESH
FiltruWye
WOG (PSI)300 Psi la 210 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09

Detalii produs:

Sita Y, intrare 1/4 inch, 9999 grade. C, 21 Bar

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea intrăriiDimensiunea de ieșireDimensiune ecranPreț
WATTS P777-20 Filtru 3/8 Y, intrare 3/8 inch, 9999 grade. C, 21 Bar | BY6DYH 0384764 P777-20 3/83 / 8 "3 / 8 "20 ochiuri de plasă€30.31

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS P777-60 Filtru 1/4 Y, intrare 1/4 inch, 9999 grade. C, 21 Bar
€32.37 /unitate