WATTS PWS15121G11 Sistem de dedurizare a apei, debit de 35 Gpm, admisie de 1 1/2 inch | BP7TZN 7100029

WATTS PWS15121G11 Sistem de dedurizare a apei, debit de 35 Gpm, admisie de 1 1/2 inch

Articol: BP7TZN Model: PWS15121G11Crucea Ref: 7100029
€10,643.16 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAmestecător de apă
Cerințe privind bateria120V
Dimensiunea rezervorului de saramură24 "x 50"
By-PassFără By-Pass
CuloriMigdale, Negru
Rata de curgere13 g / min
Conexiune de intrareFemelă filetată
Dimensiunea intrării1 1 / 2 "
Tipul de intrareFemelă filetată
ConduceNu este prezent
Mfr. SeriePWS15
Dimensiunea rezervorului mineral21 "x 62"
Conexiune la prizăFilet mascul
Dimensiunea de ieșire1-1/2 "
Tip OutletFilet mascul
Tipul de rășină7 ft.
StilDigital
Dimensiunea rezervorului24 "x 50"
Tip rezervorDin fibra de sticla
Tip filetextensia ftp
Proiectarea supapelorDigital
Materialul supapeiAlamă
Tipul supapeicontorizat

Detalii produs:

Sistem de dedurizare a apei, debit de 35 Gpm, admisie de 1 1/2 inch

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea rezervorului de saramurăRata de curgereDimensiunea rezervorului mineralTipul de rășinăDimensiunea rezervoruluiPreț
WATTS PWS15121E11 Sistem de dedurizare a apei, debit de 25 Gpm, admisie de 1 1/2 inch | BP7TZK 7100027 PWS15121E1118 "x 40"7 g / min16 "x 65"4 ft.18 "x 40"€5,933.36
RFQ
WATTS PWS15121C11 Sistem de dedurizare a apei, debit de 15 Gpm, admisie de 1 1/2 inch | BP7TZL 7100025 PWS15121C1118 "x 40"4 g / min12 "x 52"2 ft.18 "x 40"€5,284.17
RFQ
WATTS PWS15121D11 Sistem de dedurizare a apei, debit de 17 Gpm, admisie de 1 1/2 inch | BP7TZM 7100026 PWS15121D1118 "x 40"5 g / min14 "x 65"3 ft.18 "x 40"€5,618.93
RFQ
WATTS PWS15121F11 Sistem de dedurizare a apei, debit de 30 Gpm, admisie de 1 1/2 inch | BP7TZP 7100028 PWS15121F1124 "x 41"11 g / min18 "x 65"5 ft.24 "x 41"€7,863.68
RFQ
WATTS PWS15121H11 Sistem de dedurizare a apei, debit de 40 Gpm, admisie de 1 1/2 inch | BP7TZV 7100030 PWS15121H1130 "x 50"GPN 1524 "x 72"10 ft.30 "x 50"€10,851.48
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS PWS15121G11 Sistem de dedurizare a apei, debit de 35 Gpm, admisie de 1 1/2 inch
€10,643.16 /unitate