Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS RA-1-SW 1 1/2 Supapă de deschidere pentru radiator cu abur, admisie de 1 1/2 inch, presiune de la 60 la 15 Psi | CA3XQZ 0067609

WATTS RA-1-SW 1 1/2 Supapă de deschidere pentru radiator cu abur, admisie de 1 1/2 inch, presiune de la 60 la 15 Psi

În stoc
Articol: CA3XQZ Model: RA-1-SW 1 1/2Crucea Ref: 0067609
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
€357.54 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolValva de poarta
Material corpBronz
Modelul corpuluiDrept
Stilul corpuluiDrept
Conexiune de intrareFemelă filetată
Dimensiunea intrării1 1 / 2 "
Tip filet de intrareNPT
Tipul de intrareFemelă filetată
ConducePrezent
Presiune maximă60 psi
Max. Presiunea aburului15 psi
Max. Presiune a apei60 Psi
Mfr. SerieRA-1-SW
Conexiune la prizăJoint Union
Dimensiunea de ieșire1-1/2 "
Tip OutletJoint Union

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.598

Detalii produs:

Supapă de poartă pentru radiator cu abur, intrare de 1 1/2 inch, presiune de 60 până la 15 Psi

Variante de produs

ProdusModelConexiune de intrareDimensiunea intrăriiTipul de intrareDimensiunea de ieșirePreț
WATTS RA-1-SW 1/2 supapă de deschidere pentru radiator cu abur, intrare de 1/2 inch, presiune de la 60 la 15 Psi | CA3XQY 0067605 RA-1-SW 1/2Femelă filetată1 / 2 "Femelă filetată1 / 2 "€155.67
WATTS RA-1-SW 1 1/4 Supapă de deschidere pentru radiator cu abur, admisie de 1 1/4 inch, presiune de la 60 la 15 Psi | CA3XRA 0067608 RA-1-SW 1 1/4Femelă filetată1 1 / 4 "Femelă filetată1-1/4 "€272.24
WATTS RA-1-SW 1 supapă de poartă pentru radiator cu abur, intrare de 1 inch, presiune de la 60 la 15 Psi | CA3XRB 0067607 RA-1-SW 1Filet mascul1"Filet mascul1"€203.95
WATTS RA-1-SW 3/4 Supapă de deschidere pentru radiator cu abur, intrare de 3/4 inch, presiune de la 60 la 15 Psi | CA3XRC 0067606 RA-1-SW 3/4-3 / 4 "Femelă filetată3 / 4 "€186.99

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS RA-1-SW 1 1/2 Supapă de deschidere pentru radiator cu abur, admisie de 1 1/2 inch, presiune de la 60 la 15 Psi
€357.54 /unitate