WATTS SFBV-1 3 supape cu bilă, intrare de 3 inchi, 400 de grade. F Max. Temp., 1000 Psi | BZ3KFT 0548019

WATTS SFBV-1 3 supape cu bilă, intrare de 3 inchi, 400 de grade. F Max. Temp., 1000 Psi

Articol: BZ3KFT Model: SFBV-1 3Crucea Ref: 0548019
€2,837.26 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă
ServomotorNu
AsamblateNu
Material de bilă316 oțel inoxidabil
Finisaj corporalOţel inoxidabil
Material corpOţel inoxidabil
Tipul de controlManerul manetei
Dimensiunea intrării3"
Tipul de intrareFemelă filetată
ConducePrezent
Max. Temp.400 de grade F
Mfr. SerieS-FBV-1
Dimensiunea de ieșire3"
Tip OutletFemelă filetată
Tip de portComplet
Material scaunPTFE
Materialul arboreluiOţel inoxidabil
Tip tulpinăDovadă de explozie încărcată de jos
Cuplul780
Proiectarea supapelor2-Piece
Material de spălatPTFE
WOG (PSI)1000 Psi

Detalii produs:

Supapă cu bilă, intrare de 3 inchi, 400 de grade. F Max. Temp., 1000 Psi

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea intrăriiDimensiunea de ieșireMaterial scaunMaterialul arboreluiCuplulPreț
WATTS SFBV-1 Supapă cu bilă 1/2, admisie de 1/2 inch, 400 grade. F Max. Temp., 1000 Psi | BZ3KFH 0548012 SFBV-1 1/21 / 2 "1 / 2 "PTFE armat316 oțel inoxidabil43€280.07
WATTS SFBV-1 Supapă cu bilă 1/4, admisie 1/4 inch, 400 grade. F Max. Temp., 1000 Psi | BZ3KFJ 0548010 SFBV-1 1/41 / 4 "1 / 4 "PTFEOţel inoxidabil36€236.92
WATTS SFBV-1 Supapă cu bilă 3/8, admisie 3/8 inch, 400 grade. F Max. Temp., 1000 Psi | BZ3KFK 0548011 SFBV-1 3/83 / 8 "3 / 8 "PTFEOţel inoxidabil36€252.27
WATTS SFBV-1 Supapă cu bilă 3/4, admisie 3/4 inch, 400 grade. F Max. Temp., 1000 Psi | BZ3KFL 0548013 SFBV-1 3/43 / 4 "3 / 4 "PTFE armat316 oțel inoxidabil65€367.38
WATTS SFBV-1 1 supapă cu bilă, admisie de 1 inch, 400 de grade. F Max. Temp., 1000 Psi | BZ3KFM 0548014 SFBV-1 11"1"PTFE armat316 oțel inoxidabil102€514.12
WATTS SFBV-1 Supapă cu bilă 1 1/4, admisie 1 1/4 inch, 400 grade. F Max. Temp., 1000 Psi | BZ3KFN 0548015 SFBV-1 1 1/41-1/4 "1-1/4 "PTFE armat316 oțel inoxidabil160€705.01
WATTS SFBV-1 Supapă cu bilă 1 1/2, admisie 1 1/2 inch, 400 grade. F Max. Temp., 1000 Psi | BZ3KFP 0548016 SFBV-1 1 1/21-1/2 "1-1/2 "PTFE316 oțel inoxidabil188€970.69

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS SFBV-1 3 supape cu bilă, intrare de 3 inchi, 400 de grade. F Max. Temp., 1000 Psi
€2,837.26 /unitate