Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS SFBV-1 Supapă cu bilă 1/4, admisie 1/4 inch, 400 grade. F Max. Temp., 1000 Psi | BZ3KFJ 0548010

WATTS SFBV-1 Supapă cu bilă 1/4, intrare 1/4 inch, 400 grade. F Max. Temp., 1000 Psi

În stoc
Articol: BZ3KFJ Model: SFBV-1 1/4Crucea Ref: 0548010

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€236.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă
ServomotorNu
AsamblateNu
Material de bilă316 oțel inoxidabil
Finisaj corporalOţel inoxidabil
Material corpOţel inoxidabil
Tipul de controlManerul manetei
Dimensiunea intrării1 / 4 "
Tipul de intrareFemelă filetată
ConduceNu este prezent
Max. Temp.400 de grade F
Mfr. SerieS-FBV-1
Dimensiunea de ieșire1 / 4 "
Tip OutletFemelă filetată
Tip de portComplet
Material scaunPTFE
Materialul arboreluiOţel inoxidabil
Tip tulpinăDovadă de explozie încărcată de jos
Cuplul36
Proiectarea supapelor2-Piece
Material de spălatPTFE
WOG (PSI)1000 Psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.27

Detalii produs:

Supapă cu bilă, intrare 1/4 inch, 400 grade. F Max. Temp., 1000 Psi

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea intrăriiDimensiunea de ieșireMaterial scaunMaterialul arboreluiCuplulPreț
WATTS SFBV-1 Supapă cu bilă 1/2, admisie de 1/2 inch, 400 grade. F Max. Temp., 1000 Psi | BZ3KFH 0548012 SFBV-1 1/21 / 2 "1 / 2 "PTFE armat316 oțel inoxidabil43€280.07
WATTS SFBV-1 Supapă cu bilă 3/8, admisie 3/8 inch, 400 grade. F Max. Temp., 1000 Psi | BZ3KFK 0548011 SFBV-1 3/83 / 8 "3 / 8 "PTFEOţel inoxidabil36€252.27
WATTS SFBV-1 Supapă cu bilă 3/4, admisie 3/4 inch, 400 grade. F Max. Temp., 1000 Psi | BZ3KFL 0548013 SFBV-1 3/43 / 4 "3 / 4 "PTFE armat316 oțel inoxidabil65€367.38
WATTS SFBV-1 1 supapă cu bilă, admisie de 1 inch, 400 de grade. F Max. Temp., 1000 Psi | BZ3KFM 0548014 SFBV-1 11"1"PTFE armat316 oțel inoxidabil102€514.12
WATTS SFBV-1 Supapă cu bilă 1 1/4, admisie 1 1/4 inch, 400 grade. F Max. Temp., 1000 Psi | BZ3KFN 0548015 SFBV-1 1 1/41-1/4 "1-1/4 "PTFE armat316 oțel inoxidabil160€705.01
WATTS SFBV-1 Supapă cu bilă 1 1/2, admisie 1 1/2 inch, 400 grade. F Max. Temp., 1000 Psi | BZ3KFP 0548016 SFBV-1 1 1/21-1/2 "1-1/2 "PTFE316 oțel inoxidabil188€970.69
WATTS SFBV-1 2 supape cu bilă, intrare de 2 inchi, 400 de grade. F Max. Temp., 1000 Psi | BZ3KFQ 0548017 SFBV-1 22"2"PTFEOţel inoxidabil340€1,354.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS SFBV-1 Supapă cu bilă 1/4, intrare 1/4 inch, 400 grade. F Max. Temp., 1000 Psi
€236.92 /unitate